フットスイッチ FS形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
配線用遮断器テンパール工業税込¥12,078¥10,980
組端子台東洋技研税込¥593~¥539~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~