電子部品(オンボード) (3) 検出・センサ (1) 制御機器・PLC・リレー (2) 通信(制御機器) (1) 電源(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
パワーリレー G6B omron(オムロン) (16件のレビュー) 当日出荷 から 86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
BLシリーズ UPS omron(オムロン) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
ラインインタラクティブ方式
リチウムイオンバッテリ搭載
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
通信用インタフェース:USB
ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品 3P-2P変換プラグ 種類 リチウムイオン蓄電池 外形寸法(mm) 155×330×167(W×D×H) 規格 ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧(V) 商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3% 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) 機能 バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能 入力プラグ 形状:NEMA5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力 バッテリー 長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ) 相数 単相 ディスプレイ LCD 使用周囲温度(℃) 0~40 接続ケーブル 長さ:USB(約2.2m) 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー電圧(V) DC25.2 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz) 50/60±5.5 安全規格 UL1778/UN38.3取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC76±2~122±2 バッテリー数 1個 適合バッテリー リチウムイオン蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) AC80±2~118±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 過負荷保護 商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止 給電方式 ラインインタラクティブ 切替時間 10ms以内 バッテリー寿命 10年(周囲温度25℃) 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) ゴム足(mm) 高さ:約12 線数 2線(アース付)
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
規格 JEC 2500 定格電圧(V) 3810(6600電路完全地絡電圧) 耐電圧 1.2/50μs波 正負極性別に各3回 定格周波数(Hz) 50/60(共用) 目的 系統地絡事故(ZPD) 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、結露・氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 耐衝撃(耐久) 加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回 動作時間 整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms) 温度の影響 零相電圧:±10% 耐振動(誤動作) 110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2 216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2 標高(m) 2000以下 接点容量 地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A 耐電圧(V/min) 電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000 周波数の影響 零相電圧:±10% 雷インパルス耐電圧 電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V 制御電源の影響 零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms) 動作値整定範囲 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ) 使用周囲湿度(%RH) 30~80
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 omron(オムロン) 7日以内出荷
CP1L デジタル入出力モジュール - トランジスタ出力最大スイッチング容量: 0.3 A / ポイント @ 4.5 → 30 V dc ( CP1W - 40EDT1 )、0.3 A / ポイント @ 24 V ac + 10 % / -5 % ( CP1W - 20EDT1 ) 漏洩電流:最大 0.1 mA 残留電圧:最大 1.5 V
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-488 アズワン品番 65-7299-73
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc omron(オムロン) 7日以内出荷
E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプOmron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持しながら、高い色差別機能を備えています。 アンプは光沢のある加工物やカラフルなパッケージを処理できるため、従来のシステムでは困難だったアイテムを安定して検出できます。 トラブルシューティング要求の数を減らす。 ボタンを使用して、最適なインシデントレベルと強度を自動的に調整できます。 Advanced Smart Tuning 増幅器は、部材から反射された光に含まれるすべての RGB 波長を検出し、ユニットに RGB データを表示できます。 IoT 対応 S/N 比は 4 倍向上しました。 メンテナンス信号出力により、ダウンタイムを削減
仕様 ●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●電気的接続:配線済みケーブル●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:124-4433 アズワン品番 65-7348-51
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc omron(オムロン) 7日以内出荷
E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプOmron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持
仕様 ●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●通信プロトコル:IO-LINK●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●インターフェイス:IO-Link●奥行き:10mm●コード番号:124-4432 アズワン品番 65-7348-49
ファイバアンプ IP54 30 V dc omron(オムロン) 7日以内出荷
現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた視認性が実現されています。 通過時間と受光量差を示すソリューションビューワ機能と、高速ワークの表示値を示すチェンジファインダ機能を備えています。 E3X-HDとの比較。
仕様 ●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●寸法:104.5 x 10 x 33.5 mm●コード番号:175-0068 アズワン品番 65-7361-34
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~