電子部品(オンボード) (5) 検出・センサ (20) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造 IEC規格 IP66 接続方式 端子台タイプ 材質(ケース) ABS 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 鉄 耐電圧(V) AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回
MEMS非接触温度センサ omron(オムロン) 当日出荷 から 7日以内出荷
センサータイプ 熱センサ 供給電流(mA) 最大5 スイッチング方式 デジタル
スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン) 当日出荷 から 7日以内出荷
電源電圧(V) DC12→24 本体形状 バレル形 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大DC電圧(V) 30
シングルビームセーフティセンサ E3ZS omron(オムロン) 9日以内出荷
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
出力 PNP出力 適合規格 センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2) レンズ径(Φmm) 6.7/9 標準検出物体(mm) Φ18以上の不透明 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 光源 赤色発光ダイオード 制御出力 PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く) 応答時間 安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体) 消費電流(mA) 投光器:15以下受光器:20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと) 保護回路 電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 出力動作 入光時ON 耐衝撃性 動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回 表示灯 投光器:橙/投光表示受光器:橙/動作表示、緑/安定表示 周囲温度(℃) 動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 開き角度(度) 有効開口角(EAA):±5(3mにおいて) テスト機能 外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000 50/60Hz 発光波長(nm) 660 耐振動(Hz) 動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 立ち上がり時間(s) 電源投入後0.1
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角 360 ° の LED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角 360 ° の LED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2674 アズワン品番 65-7362-12
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン) 7日以内出荷
Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッドE32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファイバアンプ用
仕様 ●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ねじ●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:PVCコーティング●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-2550 アズワン品番 65-7308-92
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角 360 ° の LED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4702 アズワン品番 65-7301-77
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角 360 ° の LED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2523 アズワン品番 65-7353-08
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:805-4973 アズワン品番 65-7301-36
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4755 アズワン品番 65-7352-44
近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 100Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:30 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:66mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:あり●コード番号:805-4872 アズワン品番 65-7309-46
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:54mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2630 アズワン品番 65-7352-25
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4957 アズワン品番 65-7353-09
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4759 アズワン品番 65-7356-60
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角 360 ° の LED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:805-4709 アズワン品番 65-7353-30
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角 360 ° の LED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:31mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:805-2557 アズワン品番 65-7356-64
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5023 アズワン品番 65-7296-74
近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 100Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:66mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4878 アズワン品番 65-7352-57
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、ロングボディオムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5033 アズワン品番 65-7353-10
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2602 アズワン品番 65-7353-26
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、ロングボディオムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5099 アズワン品番 65-7353-31
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5005 アズワン品番 65-7352-52
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ