絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • 山里産業(ヤマリ)(11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • SPARKFUN(4)
  • EPCOS(3)
  • LEM(3)
  • 国華電機(3)
  • AMPHENOL(2)
  • BULGIN(2)
  • VISHAY(2)
  • SICK(2)
  • 東横化学(2)
  • 林電工(2)
  • 大晃電工社(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「FEP」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から86日以内出荷
フォト・マイクロセンサ 液面レベルセンサ EE-SPX613 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 液面レベルセンサ EE-SPX613omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可電源電圧はDC12~24V
付属品結束バンド2本、滑り止めチューブ2本タイプパイプ取りつけタイプ保護構造IEC規格 IP50出力NPN材質(ケース)ポリカーボネート制御出力負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)NPNオープンコレクタ出力形消費電流(mA)平均値30以下、先頭値80以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 片振幅1.0mmまたは加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引)使用周囲照度(Lx)白熱灯、太陽光:各3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと)標準検出物体高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。スリット幅(mm)13(溝幅)出力形式NPNオープンコレクタ出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52omron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
端子形状フェルール端子
RFIDシステム V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム V680シリーズomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から42日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

fep管特集
おすすめ人気ランキング
制御機器