絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • フエニックス・コンタクト(1,833)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
  • KEMET(75)
  • AMPHENOL(41)
  • RS PRO(35)
  • MICROCHIP(27)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • Festo(15)
  • SIEMENS(13)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • SICK(8)
  • SPARKFUN(7)
  • ワゴジャパン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • BULGIN(3)
  • Adafruit(3)
  • ABRACON(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「MPL」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズ omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から30日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 500VA/300W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 500VA/300Womron(オムロン)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm消費電力(W)10W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3本体質量(kg)3.2kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:矩形波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%充電時間12相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型/縦(壁掛け)安全規格VCCI B種バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間10msec以内出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210Womron(オムロン)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm消費電力(W)10W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3本体質量(kg)3.2kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:矩形波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%充電時間12相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型/縦(壁掛け)安全規格VCCI B種バックアップ時間5分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニットomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
仕様通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分質量(g)190以下(本体のみ)保存温度(℃)-20~+75通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回耐振動(Hz)10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1 omron(オムロン)FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1omron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
動作環境Microsoft Windows Server 2003(32bit)Microsoft Windows XP SP3(32bit)Microsoft Windows Vista(32bit)
Master connector fibre optic amplifier omron(オムロン)Master connector fibre optic amplifieromron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタ併用可能製品E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズ
サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 47.7 Nmomron(オムロン)
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platformThe servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machineThe built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitterAccurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494アズワン品番65-7272-80
サーボモータ 400 V 21.5 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 21.5 Nmomron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62
サーボモータ 230 V ac 19.3 Nm omron(オムロン)サーボモータ 230 V ac 19.3 Nmomron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V ac●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kW●コード番号:215-3444アズワン品番65-7275-77
サーボモータ 230 V 0.48 Nm omron(オムロン)サーボモータ 230 V 0.48 Nmomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoderThey have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様●最大出力トルク:0.48 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:0.05 kW●コード番号:215-3462アズワン品番65-7272-78
サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 47.7 Nmomron(オムロン)
679,800税込747,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoderThey have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-3471アズワン品番65-7273-69
押ボタンスイッチ C2U omron(オムロン)押ボタンスイッチ C2Uomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
121日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

mpw特集
おすすめ人気ランキング
制御機器