操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (5) 検出・センサ (2) 制御機器・PLC・リレー (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E omron(オムロン) 当日出荷
種類 非常停止用押ボタンスイッチ 保護構造 IP65(耐油形) ボタン形状 きのこ 中形(Φ40mm) ボタン色 赤 耐電圧 同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 端子種別 ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃) -40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源 LED 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 使用周囲湿度 35~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作) 最大250m/s2 以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性 30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度 機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性 30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 胴体形状 丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~+80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 使用周囲湿度 95%RH以下 機械的耐久性 100万回以上 許容操作速度 0.1~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流 20(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 300以上 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000以上 許容操作速度(m/s) 0.1~0.5 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~500 片振幅0.65mm 直接開路動作までの動き(mm) 最小20mm(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm) 最小2×2
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 質量(g) 約800 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2 )以上 使用周囲湿度 95%RH以下 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 耐衝撃(誤動作) 300(m/s2 )以上 機械的耐久性 100万回以上 許容操作速度 0.05~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流 10A(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 最小700N(GS-ET-19) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小20(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm) 最小2×2
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備
圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧 同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 使用周囲湿度 35~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作) 最大250m/s2 以上(誤動作1ms以内) 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
ストローク(mm) 最小直接開路動作ストローク:11 保護構造 IP65(パネル前面から) 耐電圧 同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 端子の種類 ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃) -40~70 光源 LED 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm) 22/25 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 使用周囲湿度 35~85%RH 安全規格 UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作) 最大250m/s2 以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性 30万回以上(セット、リセットで1回) 電気的耐久性 30万回以上(セット、リセットで1回) 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 定格電流(mA) 8 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N) 最小直接開路動作力:45 操作部色 赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印) 耐電圧(V/min) 同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz 動作機能 ターンリセット 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 最大250(接点開離1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回) 使用周囲湿度(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内) 胴体形状 丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 棚板 日東工業 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 2,418 ~ ¥ 2,198 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 274 ~ ¥ 249 ~