絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • TDK(10)
  • 日東工業(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • 河村電器産業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • 摂津金属工業(1)
  • NVIDIA(エヌビディア)(1)
  • NDK(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「NX5」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンオートメーションコントローラ omron(オムロン)マシンオートメーションコントローラomron(オムロン)
639,800税込703,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から42日以内出荷
カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)カラーファイバアンプ E3NX-CAomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
スマートファイバアンプ omron(オムロン)スマートファイバアンプomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
NXシリーズ デジタルI/Oユニット omron(オムロン)NXシリーズ デジタルI/Oユニットomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニット omron(オムロン)NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニットomron(オムロン)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
大規模で柔軟な安全システムを実現 多様な装置間インターロックの実現 安全制御の設計生産性を向上するツール
NXシリーズ パルス出力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ パルス出力ユニットomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
仕様同期リフレッシュ対応
高機能温度調節ユニット omron(オムロン)高機能温度調節ユニットomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
入力種類温度センサ、CT入力入力形式温度センサ、CT入力外部接続MILコネクタ (34極×2)ヒータ断線警報あり
I/Oユニット Analogue I/O Module omron(オムロン)I/Oユニット Analogue I/O Moduleomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Omron NX-HAD シリーズは、最高解像度 1/64,000 の高速アナログ入力ユニットです。サンプリング機能付きの 4 チャンネル同時サンプリングです 5 μ s までタイムダウンしますコントローラのタスク期間に関係なく、4 チャネルから 5 μ s ごとにアナログ入力信号を連続的にサンプリングします データを取得するタイミングを指定するさまざまなトリガ関数
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●コード番号:215-8936アズワン品番65-7273-38

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cx5特集
おすすめ人気ランキング
制御機器