絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • SAMTEC(15)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • 東芝(5)
  • 富士電機(5)
  • RS PRO(5)
  • 山洋電気(4)
  • 音羽電機工業(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • 三菱電機(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • AMPHENOL(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • 国際電業(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • Texas Instruments(2)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「S-A11」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用年間パスポート omron(オムロン)産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用年間パスポートomron(オムロン)
699,800税込769,780
1個
31日以内出荷
種類年間パスポート
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から31日以内出荷
小形ロッカースイッチ A8L omron(オムロン)小形ロッカースイッチ A8Lomron(オムロン)(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から101日以内出荷
高容量開閉用のロッカースイッチ独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
スライドディップスイッチ A6S-H omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6S-Homron(オムロン)
169税込186
1個
当日出荷から81日以内出荷
従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
表示灯(大型角胴形)セット M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)セット M2Pomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
サーボモータ サーボ 200 V 0.63 Nm 1Sシリーズ omron(オムロン)サーボモータ サーボ 200 V 0.63 Nm 1Sシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
1S ACサーボモータオムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格トルク: 0.318 → 8.59 Nm)23ビット分解能のエンコーダコンパクトな小型モータ機構部のない設計の多回転エンコーダ: 16ビット、65536回転バッテリレスアブソリュート多回転エンコーダ組み上げ済みモータケーブルEMC準拠が容易な設計
仕様●最大出力トルク:0.63 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:200 W●軸径:11mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:79.5mm●許容電流値:1.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1●コード番号:136-2814アズワン品番65-7317-66
非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
ツマミ形セレクタスイッチ(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22□ omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22□omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷から121日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器