エアパーティクルセンサ ZN-PDomron(オムロン)翌々日出荷から42日以内出荷
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
パーティクルセンサ ZN9-Xomron(オムロン)31日以内出荷から42日以内出荷
使用温度(℃)0~40(ただし、結露氷結なきこと)出力電圧(V)DC24±5%保存温度(℃)-20~80(ただし、結露氷結なきこと)入力周波数(Hz)47~63使用湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)保存湿度(%RH)5~95(ただし、結露氷結なきこと)
バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(9件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY2Zomron(オムロン)(3件のレビュー)当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部omron(オムロン)(1件のレビュー)当日出荷
材質(本体)ABS質量(g)約500(梱包状態)保護構造IP30外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
高精度温湿度ロガー ロガー部omron(オムロン)当日出荷から42日以内出荷
仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ質量(g)約500使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40)電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本表示液晶7セグ5桁×2行外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能)電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分)動作モード通常モード、スリープモード記録モードコンティニュー、リング外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製)使用周囲湿度(%RH)20~85
エアサーモセンサomron(オムロン)翌々日出荷
温湿度計測タイプ(エアパーティクルセンサ一体型温湿度センサ)
仕様エアサーモセンサ●温度測定精度(℃):±0.3(25℃にて)●温度長期ドリフト(℃):0.1以下/年●湿度測定精度(%RH):±2.5(25℃、10~85%RHにて)●湿度分解能(%RH):0.1●湿度長期ドリフト(%RH):1.0以下/年●推奨保存温度範囲(℃):10~50(結露、氷結しないこと)●推奨保存湿度範囲(%RH):20~60(結露、氷結しないこと)●アラームしきい値設定:温度、湿度、露点の上限及び下限のしきい値設定可能●データ更新周期:10秒間隔●シリアル通信規格:RS422(Compoway/F)品名温湿度計測タイプ使用温度範囲(℃)-25~60表示本体のLEDによるアラーム表示電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下消費電流(A)0.04温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%RH)0~99
簡易電力ロガーomron(オムロン)当日出荷
生産現場の電力チェックの悩み、この1台ですべて解決!
仕様分割型CTケーブル長(m)1.5コネクタロガー部接続用
温湿度ステーションomron(オムロン)翌々日出荷
抜群の高精度計測
SDカードスロット搭載
LANボード接続により、監視システムを容易に構築可能
ロギングデータを、簡単にグラフ化できるPCソフトを同梱
環境見える化ソフト(オプション)により、センシングデータをリアルタイムに波形表示、レイアウト表示可能
サンプリング周期10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h
オプション ACアダプタomron(オムロン)当日出荷
仕様専用ACアダプタ、形ZN-CTX21/形ZN-KMX21に1個付属しています。
オプション 交換フィルタomron(オムロン)翌々日出荷
仕様粗粒子計測タイプ用/交換フィルタ主な用途エアパーティクルセンサ用
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~