スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(15件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~