単相過不足電圧リレー K8DT-VWomron(オムロン)31日以内出荷から121日以内出荷
17.5mm幅。
トランジスタ出力を追加。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒 (AC600Vを超えない範囲で)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数範囲入力/40~500Hz周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります