I.S.Pシリーズ用ギャングアダプター(絶縁タイプ)アイフォーコム京栄6日以内出荷
フラッシュプログラマI.S.Pシリーズ用の複数同時書き込みアダプター
本機1台で8台のI.S.Pシリーズのフラッシュプログラマを、外部よりリモート通信で同時または個別に制御して書き込みができます。
本機2台をカスケード接続すると、最大16台までのI.S.P機を制御することができます。
生産ラインでのトラブルを避けるためにチャンネル間が絶縁されています。
コマンド体系によらない中継装置なので、将来の新機種にも対応できます。
仕様※GA-108iはUSBの給電能力が1.2A以上必要です。USBマスター機器の給電能力が不足の場合、USBコネクタは電源用とし、通信はCOMポートをお使いください。その他【READY】接続確認コマンドを受信し、動作が可能になると点灯(緑)寸法(mm)80.6×90×40.7質量(g)300備考カスケード接続をすると9台以上の同時制御が可能(最大16台まで)消費電流(mA)最大1200通信方法I.S.Pシリーズの通信ポートへ同時または個別に通信コマンドを発行USBポートまたはCOMポートよりコマンド受信しI.S.Pシリーズへ送信電源供給5V±5%をUSBコネクタから受電モニタコマンド発行後に、結果をLEDでモニタ通信ポート正常時:LED点灯(緑)、異常時:LED点灯(赤)ポートUSB(仮想COMポート)またはCOMポート使用可能