絞り込み
ブランド
  • MCC (Micro Commercial Components)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,078)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,734)
  • Panasonic(パナソニック)(7,412)
  • AMPHENOL(5,702)
  • VISHAY(5,197)
  • フエニックス・コンタクト(4,261)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,038)
  • 日本モレックス(molex)(3,664)
  • SIEMENS(3,377)
  • omron(オムロン)(3,354)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,775)
  • KEMET(2,531)
  • BOURNS(2,106)
  • MICROCHIP(2,088)
  • SAMTEC(2,060)
  • onsemi(2,057)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツェナーダイオード(2.8V/500mW) MCC (Micro Commercial Components)ツェナーダイオード(2.8V/500mW)MCC (Micro Commercial Components)
56税込62
1本
5日以内出荷
2.8V/500mWの定電圧ダイオード 逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。
抵抗(Ω)30Ω @ Iz=20mA許容誤差±5%最大消費電力(mW)500漏れ電流(μA)逆方向漏れ電流:75 @ 1VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)‐55~150パッケージDO-35ガラスケース実装タイプスルーホール順方向電圧(V)1.1(max) @ 200mAツェナー電圧(V)2.8(typ)
DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41 MCC (Micro Commercial Components)DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41MCC (Micro Commercial Components)
129税込142
1個
5日以内出荷
電流(A)平均整流(Io)1A、Vr印加時の逆方向漏れ 1mA @ 20V電圧(V)DC逆方向(Vr)最大20V、If印加時の順方向(Vf)最大450mV @ 1A速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオードショットキーRoHS指令(10物質対応)対応パッケージサプライヤデバイスパッケージ:DO-41実装タイプスルーホール、DO-204AL、DO-41、アキシャル

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器