絞り込み
ブランド
- 島田電子工業
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(1,013)
- BOURNS(662)
- IDEC(和泉電気)(2,104)
- MICROCHIP(615)
- omron(オムロン)(3,258)
- Panasonic(パナソニック)(1,877)
- RS PRO(3,806)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,331)
- VISHAY(1,625)
- エスコ(624)
- シュナイダーエレクトリック(992)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(615)
- ハーティング(842)
- フエニックス・コンタクト(936)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(857)
- 富士電機(882)
- 日本モレックス(molex)(879)
- 河村電器産業(857)
- ブランドをもっと見る

ねじ止め型フォトインタラプタ OJS-2213-N86
島田電子工業¥229税込¥2521個3日以内出荷電源電圧12Vのフォトインタラプタです。ロック付きコネクタを採用し、2点でねじ止め固定します。発光部と受光部のギャップは5mmで, スリットは0.5mmです。用途はアミューズメント機器や位置検出に適します。電圧(V)受光側コレクタ-エミッタ間:30(max)、受光側エミッタ-コレクタ間:5(max)電源電圧(V)13(max)波長(nm)ピーク感度:870(typ)電流(mA)受光側コレクタ:40(x)順電流(mA)発光側直流:50(max)許容損失(mW)受光側コレクタ:90(max)動作温度範囲(℃)-25~+80最大逆電圧(V)発光側直流:5(max)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品