絞り込み
ブランド
  • 日本ニューティーシー
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,397)
  • RS PRO(3,812)
  • omron(オムロン)(3,429)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,886)
  • VISHAY(1,652)
  • AMPHENOL(1,014)
  • フエニックス・コンタクト(937)
  • シュナイダーエレクトリック(936)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(876)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(849)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(634)
  • MICROCHIP(633)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシー

    RL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)

    日本ニューティーシー
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 100ピン用の開発評価用ボードです。 ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC1.8V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して1.8V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各50本配置
    寸法(mm)98×45接続USB2.0 Type-C通信方式1Wire UART
  • シリアルLCDモジュール(4×20) 日本ニューティーシー

    シリアルLCDモジュール(4×20)

    日本ニューティーシー
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    20文字×4行表示シリアルLCDモジュールです。 英文キャラクタLCDをシリアルを利用してターミナルモードとコマンドモードで制御することができます。 5V UART、12V RS-232C での受信が可能です。 (RS-232Cコネクタを使用する場合は別途5V電源を供給してください。) 部品面の半固定抵抗を調整して、バックライトの明るさを加減することが出来ます。
    モードターミナルモード:シリアルで出力されるアスキーコードをLCD画面に表示する機能コマンドモード:通信コマンドに対応するすべてのコマンドデータを受信して、LCD画面に表示する機能
  • RL78/G13用スティックライター 日本ニューティーシー

    RL78/G13用スティックライター

    日本ニューティーシー
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ターゲットに直接プログラムを書き込めるライター ターゲットシステムと4ピンRL78ダウンロードインターフェースで接続することで、ターゲットの電源を利用してパソコンを使用せずに直接RL78/G13にプログラムを書き込むことができます。インターフェースは1-Wire UART通信方式で、768KBのフラッシュメモリを2つ持ち、それぞれにプログラム(Hexファイル)を保存することができます。 本体には、書き込み用ボタン、ターゲットやパソコンとの接続を確認するオレンジLED、フラッシュに保存されているプログラムの有無を確認する緑色LED、動作エラーを表示する赤色LEDなどが搭載されています。 接続されたターゲットシステムから電源を供給して動作 RL78/G13MCUへの書き込みをサポート RL78用HEXプログラムを2つの領域(FW1、FW2)に積載可能 RM-STWR専用のWindowsプログラムをサポート シンプルな4ピンダウンロードインターフェースをサポート
    付属品USBケーブル1本、1ピンミニケーブル4本、日本語マニュアル寸法(mm)80×27×13(ケーブルを除く)インターフェース1-Wire UART通信方式動作電圧3V~5.5Vボーレート115.2kbps/250kbps/500kbps/1MbpsROM768KB×2(Area1、Area2に区分)
  • RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシー

    RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)

    日本ニューティーシー
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 48ピン用の開発評価用ボードです。ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC3.3V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して3.3V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各24本配置

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器