RL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)日本ニューティーシー5日以内出荷
RL78/G13開発のためのモジュール
ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 100ピン用の開発評価用ボードです。
ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。
また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。
ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。
簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。
ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。
DC1.8V~5.5Vで動作
エミュレータコネクタを介して1.8V~5.5Vを供給
USBコネクタから5V電源を供給
J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給
リセットスイッチを内蔵
2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各50本配置
寸法(mm)98×45接続USB2.0 Type-C通信方式1Wire UART
RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)日本ニューティーシー5日以内出荷
RL78/G13開発のためのモジュール
ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 48ピン用の開発評価用ボードです。ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。
また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。
ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。
簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。
ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。
DC3.3V~5.5Vで動作
エミュレータコネクタを介して3.3V~5.5Vを供給
USBコネクタから5V電源を供給
J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給
リセットスイッチを内蔵
2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各24本配置
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~