Sony SPRESENSE用LoRa Add-onボードクレアリンクテクノロジー5日以内出荷
ソニー製SPRESENSE用のLoRa通信拡張モジュール
ソニー製のシングルボードコンピュータSPRESENSE用のLoRa通信アドオンボードです。LoRa通信モジュールには、E220-900T22S(JP)を使用しています。非常にコンパクトなサイズで、SPRESENSEに直接接続できます。アンテナ接続用にU.FLコネクタが実装されています。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(E220-900T22S (JP))外形寸法(mm)18 × 33電源電圧【動作】3.3~5.5V【推奨】3.5 ~ 5.0V対応【ボード】SPRESENSE メインボード(CXD5602PWBMAIN1)インターフェースUART、モード制御I/O (信号レベルは3.3V TTL)動作温度範囲(℃)-45~+85
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります