検出・センサ (3) 制御機器・PLC・リレー (34) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
デジタル指示調節計:C1M azbil(旧:山武) 当日出荷 から 26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.64MB)
調節計 azbil(旧:山武) 翌々日出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
調節計 azbil(旧:山武) 翌々日出荷 から 79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類 - ポート数 - 構造 - すきま標準 - 設定範囲 - ケーブル - コネクタ - 耐久性 - 伝送路 - 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2 ]) -
調節計 azbil(旧:山武) 3日以内出荷 から 80日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武) 3日以内出荷 から 56日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~ azbil(旧:山武) 15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 約200(ベースソケット含む) 入力種類 熱電対 出力 4~20mA 材質(ケース) 耐熱性ABS樹脂 精度(%) ±0.4FS 入力インピーダンス(Ω) 1000000以上 応答時間(秒) 0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃) -5~55 取付け方法 壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗 750Ω以下 関連資料 寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ熱電対変換器 azbil(旧:山武) 16日以内出荷
質量(g) 約200(ベースソケット含む) 種類 絶縁形 熱電対変換器 入力種類 熱電対 材質(ケース) 耐熱性ABS樹脂 精度(%) ±0.4FS 入力インピーダンス(Ω) 1000000 応答時間(秒) 0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃) -5~55 取付け方法 壁取付け又はDINレール取付け 使用周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~ azbil(旧:山武) 16日以内出荷
質量(g) 約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃) -5~55 使用周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 入力種類 熱電対 入力インピーダンス(Ω) 1000000以上 精度(%) ±0.4FS 応答時間(秒) 0.025(90%応答にて) 材質(ケース) 耐熱性ABS樹脂 取付け方法 壁取付け又はDINレール取付け 関連資料 寸法、仕様情報(0.79MB)
変換器 azbil(旧:山武) 15日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武) 21日以内出荷 から 31日以内出荷
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 24日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立サンプリング周期 25ms入力制度±0.1PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
デジタル指示調節計:C1M azbil(旧:山武) 24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.64MB)
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 24日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g) 220 電源 AC電源(AC100~240V) 接続 ねじ端子台
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 24日以内出荷
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他 追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし 質量(g) 280 電源 AC電源(AC100~240V) 接続 ねじ端子台
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 24日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g) 280 電源 AC電源(AC100~240V) 接続 ねじ端子台
デジタル指示調節計 C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 27日以内出荷
(特長)・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途 (共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm) 48×96 取付方式 ねじ端子台 入力種類 ユニバーサル 電源電圧(V) AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.5MB)
デジタル指示調節計 C3Aシリーズ azbil(旧:山武) 27日以内出荷
(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途 (共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm) 48×96 取付方式 ねじ端子台 入力種類 ユニバーサル 電源 AC電源(AC100~240V) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.5MB)
デジタル指示調節計 C2Bシリーズ azbil(旧:山武) 27日以内出荷
(特長)・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途 (共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm) 96×96 取付方式 ねじ端子台 入力種類 ユニバーサル 電源 AC電源(AC100~240V) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.5MB)
デジタル指示調節計 C3Bシリーズ azbil(旧:山武) 27日以内出荷
(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途 (共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm) 96×96 取付方式 ねじ端子台 入力種類 ユニバーサル 電源 AC電源(AC100~240V) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.5MB)
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 29日以内出荷
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 29日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 29日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 29日以内出荷
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 29日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!さらに使いやすく(さらなる性能向上)一目でわかる(大型液晶表示)すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
デジタル指示調節計 C36TC~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 質量(g) 約300(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C36 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 96×96 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.1%FS±1digit 関連資料 寸法、仕様情報(7.73MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms) 100
デジタル指示調節計 C35TC~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 質量(g) 約250(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C35 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 48×96 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.1%FS±1digit 関連資料 (7.73MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms) 100
デジタル指示調節計 C26TC~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 トレーサビリティ証明対応 質量(g) 約300(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C26 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 96×96 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.3%FS±1digit 関連資料 (7.48MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms) 300
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応
8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧 AC電源モデル:AC100~240 質量(g) 300 スイッチ [入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力 [出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力 [入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s 制御出力 [制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式 RS-485 最大31台 消費電力(VA) AC電源モデル:12 通信速度 最大38400bps 関連資料 (7.73MB) 指示 [指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジット イベント種類 [出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類 ヒータ断線警報 [入力点数] 2点(オプション) 認定取得 CEマーキング適合製品
デジタル指示調節計:C1A azbil(旧:山武) 39日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.12MB)
デジタル指示調節計:C1A azbil(旧:山武) 40日以内出荷 から 120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.12MB)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります