高温プローブカノマックス(KANOMAX)3日以内出荷
仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.75 m/s(V0~4.99 m/s)、±1.0 m/s(5.00~9.99 m/s)、±2.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±5.0 m/s(25.0~50.0 m/s)付属品プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線10 m)×1本測定範囲風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~199℃、V0=0.7 m/s:200~299℃、V0=1.0 m/s:300~400℃)質量(g)約500測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃・200~500℃)ケーブルテフロン被覆線2.3 m+ビニール線10 m応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
高温プローブ(500mmタイプ)カノマックス(KANOMAX)3日以内出荷
プローブ長さは従来品の半分なので、幅広いアプリケーションにご利用いただけます。プローブの取り回しが容易なため、破損のリスクは大幅に低減します。プローブの互換性を有していますので、用途に合わせてご選択いただけます。
用途ボイラーやエンジンなどの給排気風量測定、液晶パネル・太陽光発電パネルなど高機能フィルム生産工程の風速・温度測定、鉄鋼など高温条件下の生産工程環境管理、焼成炉内の空気環境管理(工業用製品,食品,セラミックスなど)仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●延長ケーブル:ビニール線 10 m●温度補償精度(風速):±0.75 m/s(V0~4.99 m/s)、±1.0 m/s(5.00~9.99 m/s)、±2.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±5.0 m/s(25.0~50.0 m/s)付属品キャリングケース、延長ケーブル、ROMカード質量(g)プローブ: 約200測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃・200~500℃)測定対象風速・風温(0~500℃、清浄な空気流) ※風速の温度補償範囲は0~400℃です。寸法(Φ×mm)プローブ: 14×500応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
温湿度プローブ(成績書付)カノマックス(KANOMAX)31日以内出荷
表示分解能温度0.1℃、湿度0.1%計測範囲温度0~50℃、湿度2.0~98.0%RH応答性約60秒以内(90%応答)計測精度温度±0.5℃、湿度±3.0%(30~85%RH)、他±5%
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~