絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • フエニックス・コンタクト(176)
  • IDEC(和泉電気)(57)
  • AMPHENOL(57)
  • SICK(52)
  • omron(オムロン)(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • onsemi(22)
  • KEMET(20)
  • DiodesZetex(20)
  • VISHAY(18)
  • LITTELFUSE(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • RS PRO(14)
  • INFINEON(13)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ON SEMICONDUCTOR(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「M23」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,998税込2,198
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
579税込637
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ東洋技研
929税込1,022特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,398税込2,638
1個
当日出荷から46日以内出荷
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
379税込417
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
仕様コード番号:391-0590全長(mm)48ピッチ(mm)7軸長(mm)47定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)39動作温度(℃)Min-10アズワン品番65-7588-35構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)極数(P)4
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
499税込549
1個
3日以内出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15動作温度(℃)Min-10構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
209税込230
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属
形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)47電線太さ(mm2)60/100/150締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805)定格通電電流(A)175/240/310結線方式セルフアップねじサイズM10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能
形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

m23ネジ特集
おすすめ人気ランキング
制御機器