SIO-C収納ボックス 大SUS(エスユーエス)欠品中
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
SIO-C収納ボックス 小SUS(エスユーエス)当日出荷
SiOを収納するボックスでDINレール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
S-8595D起動スイッチボックスSUS(エスユーエス)当日出荷から16日以内出荷
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)SUS(エスユーエス)10日以内出荷
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
S-5057D起動スイッチボックスSUS(エスユーエス)10日以内出荷
形状起動スイッチボックス [小型]寸法(mm)50×57Dタイプ非照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
e-CON付非常停止Sボックス(照光)SUS(エスユーエス)11日以内出荷
非常停止スイッチのボックスです。
B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
S-6480D 1-Φ22.5SUS(エスユーエス)当日出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5穴数1
S-4545D 1-Φ16.1SUS(エスユーエス)当日出荷から6日以内出荷
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1
S-4545D穴なしSUS(エスユーエス)当日出荷から8日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4545D等2-Φ16.1SUS(エスユーエス)当日出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
S-6480D等2-Φ22.5SUS(エスユーエス)当日出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5長さL(mm)146穴数2
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)当日出荷から10日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
e-CON付オートスイッチ(D-A93L)SUS(エスユーエス)当日出荷
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。
D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
e-CON付光電センサ(PZ-G61N)フラットSUS(エスユーエス)当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)当日出荷から7日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-8080D 1-Φ30.5SUS(エスユーエス)当日出荷から5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4545D 3-Φ16.1SUS(エスユーエス)当日出荷から5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~