制御機器 :「Micro b」の検索結果
関連キーワード
質量(g)107g
備考SiOコントローラ
取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
シリーズSiO
電源電圧DC24V±10% 0.1A以下
通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入出力点数入力:6点 出力:4点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
質量(g)128
出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
電源電圧(V)(DC)24±10%
通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力点数(点)8
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ
質量(g)130
取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)
入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)
電源電圧(V)(DC)24±10%
プラグ(mm)(DC)5.5×2.1
通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。