気象情報TD箱(避雷器付) SPVTD-SP河村電器産業21日以内出荷
屋外ステンレス製 トランスデューサ内蔵
縦(mm)430横(mm)400深さ(mm)160仕様SPVTD-2に避雷器を取付け質量(kg)16種類標準分電盤
産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1河村電器産業21日以内出荷
色ベージュ(マンセル5Y7/1)出力端子台定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1河村電器産業21日以内出荷
色ベージュ(マンセル5Y7/1)出力MCB定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
産業用接続箱20Aタイプ PVH-N-2河村電器産業21日以内出荷
色ベージュ(マンセル5Y7/1)定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
産業用交流集電箱 PVSA河村電器産業21日以内出荷
屋外ステンレス製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形
太陽光発電産業用接続箱 PVH-VSM河村電器産業21日以内出荷
色ベージュ(マンセル5Y7/1)スイッチ太陽光発電用開閉器定格電圧(V)DC300使用場所屋外用 露出形スイッチ容量2P10A
産業用接続箱 PVH-M-L河村電器産業21日以内出荷
色ベージュ(マンセル5Y7/1)定格電圧(V)DC1000入力電圧(V)最大DC1000使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
産業用接続箱(ステンレス製・避雷器付) SPVH-VSM-SP河村電器産業21日以内出荷
保護等級IP44色ベージュ(マンセル5Y7/1)仕様太陽光発電用接続箱スイッチ太陽光発電用開閉器定格電圧(V)DC300板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5使用キャビネットSCPO使用場所屋外用 露出形クラスSPDクラスⅠスイッチ容量2P10A
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP河村電器産業21日以内出荷
屋外ステンレス製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.5、扉1.5、屋根1.5保護等級IP55使用キャビネットSCPO使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ容量MCB3P3E100AF75AT
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります