中性端子 NT河村電器産業当日出荷から29日以内出荷
種類その他アクセサリ端子M4×10定格電圧(V)AC250定格電流(A)30
一次送りセット T1B河村電器産業3日以内出荷
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
セット内容基台、主幹バー、接続バー、保護カバー、ネジ類
引込開閉器盤 PNKB河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込計器盤 EPOB河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
手元開閉器 NSB河村電器産業3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.0色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
引込開閉器盤 PKNOB河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業(1件のレビュー)4日以内出荷
鉄板製/屋外用/木製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業5日以内出荷から7日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP54構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります