絞り込み
ブランド
  • スナオ電気
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,936)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,077)
  • Panasonic(パナソニック)(7,465)
  • AMPHENOL(5,779)
  • VISHAY(5,326)
  • フエニックス・コンタクト(4,388)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,061)
  • 日本モレックス(molex)(3,694)
  • SIEMENS(3,404)
  • omron(オムロン)(3,366)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,881)
  • シュナイダーエレクトリック(2,799)
  • KEMET(2,635)
  • BOURNS(2,146)
  • MICROCHIP(2,128)
  • onsemi(2,109)
  • SAMTEC(2,066)
  • IDEC(和泉電気)(2,010)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カレンダータイマー スナオ電気カレンダータイマースナオ電気(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。 一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。 農業(ポンプ自動運転、節水装置)。電源電圧AC100-200V(共用)トラスコ品番324-9522質量(g)220消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72取付け方法パネル取付型
DINレール協約型 デジタル カレンダータイマー スナオ電気DINレール協約型 デジタル カレンダータイマースナオ電気(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc電源電圧AC100-200V(共用)トラスコ品番324-9531質量(g)200周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)10出力接点出力(1a)定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100使用周囲温度(℃)-10~50パルス幅1~239秒取付け方法表面取付型DINレール型最小設定時間1分又は、1秒使用周囲湿度35~85%RH動作モード24時間+7日間許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用)回路1回路時間精度±15秒/月(25℃)設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
カレンダータイマー スナオ電気カレンダータイマースナオ電気(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。周波数(Hz)50-60共用消費電力(W)3出力接点出力(1a)定格出力抵抗負荷 AC250V 7A充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要使用周囲温度(℃)-10~50以内消費電力(VA)約7最小設定時間15分許容電圧変動各電源電圧の85~115%RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±15秒/月(25℃)設定回数48回ON、OFF動作使用周囲湿度(%RH)35~85停電補償200時間
カレンダータイマー スナオ電気カレンダータイマースナオ電気
23,980税込26,378
1台
当日出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。電源電圧AC100-200V(共用)質量(g)200消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器