絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,002)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,674)
  • Panasonic(パナソニック)(7,414)
  • AMPHENOL(5,689)
  • VISHAY(5,181)
  • フエニックス・コンタクト(4,257)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,039)
  • 日本モレックス(molex)(3,664)
  • SIEMENS(3,380)
  • omron(オムロン)(3,358)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,768)
  • KEMET(2,526)
  • BOURNS(2,090)
  • MICROCHIP(2,078)
  • SAMTEC(2,050)
  • onsemi(2,044)
  • IDEC(和泉電気)(2,014)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナナ ジャック 15A ソルダー ホワイト ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー ホワイトユニペックス(UNI-PEX)
829税込912
1個
11日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:はんだアズワン品番65-1622-37
バナナ ジャック 15A ソルダー オレンジ ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー オレンジユニペックス(UNI-PEX)
729税込802
1個
23日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:オレンジ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:はんだアズワン品番65-1622-38
平衡入力トランス ユニペックス(UNI-PEX)平衡入力トランスユニペックス(UNI-PEX)
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。
インピーダンス(Ω)入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時)寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×23.5(リード除く)質量(g)約30
BNCコネクター ユニペックス(UNI-PEX)BNCコネクターユニペックス(UNI-PEX)
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。 ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)Φ14.5×L37適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時)インピーダンス(Ω)50(75)コネクタタイプBNC
バナナ ジャック 15A ソルダー ブルー ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー ブルーユニペックス(UNI-PEX)
479税込527
1個
11日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:ブルー コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:はんだアズワン品番65-1621-69
バナナ ジャック 15A ソルダー ブラウン ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー ブラウンユニペックス(UNI-PEX)
629税込692
1個
欠品中
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:ブラウン コンタクト 材質:真鍮 製品群:- 色:ブラウンアズワン品番65-1612-12
バナナ ジャック 15A ソルダー グレー ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー グレーユニペックス(UNI-PEX)
519税込571
1個
欠品中
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:グレー コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1612-14
バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ホワイト ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ホワイトユニペックス(UNI-PEX)
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 色:ホワイトアズワン品番65-1611-98
バインディング ポスト 15A #4-40 ブラック ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #4-40 ブラックユニペックス(UNI-PEX)
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スタッド / タレットアズワン品番65-1622-43
バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド イエロー ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド イエローユニペックス(UNI-PEX)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮 色:イエローアズワン品番65-1612-01
バナナ ジャック 15A ソルダー ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダーユニペックス(UNI-PEX)
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:はんだアズワン品番65-1622-36
バナナ ジャック 15A ソルダー レッド ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー レッドユニペックス(UNI-PEX)
599税込659
1個
23日以内出荷
バナナ プラグ 15A ソルダー ユニペックス(UNI-PEX)バナナ プラグ 15A ソルダーユニペックス(UNI-PEX)
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1621-30
バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド グリーン ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド グリーンユニペックス(UNI-PEX)
2,898税込3,188
1個
欠品中
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:グリーン コンタクト 材質:真鍮 色:グリーンアズワン品番65-1611-99
バナナ ジャック 15A ソルダー グリーン ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー グリーンユニペックス(UNI-PEX)
489税込538
1個
11日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:グリーン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:はんだアズワン品番65-1621-68
バナナ ジャック 15A ソルダー ブラック ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー ブラックユニペックス(UNI-PEX)
509税込560
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ブルー ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ブルーユニペックス(UNI-PEX)
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブルー コンタクト 材質:真鍮 静電容量:3.3pFアズワン品番65-1612-08
フード サイド エントリー 24B 2 レバー ユニペックス(UNI-PEX)フード サイド エントリー 24B 2 レバーユニペックス(UNI-PEX)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Molex サイズ 24B S-D S-DD S-E S-EE S-EP S-ES S-HSB S-ESHV S-K S-M & S-EHV インサート 製品群:93601 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) ケーブル出口角度:90ーアズワン品番65-1549-02
バナナ ジャック 15A ソルダー バイオレット ユニペックス(UNI-PEX)バナナ ジャック 15A ソルダー バイオレットユニペックス(UNI-PEX)
639税込703
1個
欠品中
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:バイオレット コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1612-13
ヘッダ エンクロージャー LE 60WAY ユニペックス(UNI-PEX)ヘッダ エンクロージャー LE 60WAYユニペックス(UNI-PEX)
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様製品群:ModICE LE シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:60 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ポリマー ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:IP67 IP69K 定格電圧:- 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:SAE-J1455 SAE-J2030 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:LE コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 外寸 / 高さ:50.8mm 種別:ヘッダ 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス充填 高温 ポリマー 列数:3 最大動作温度:+85ーC 最低動作温度:-40ーC 標準:IP67アズワン品番65-1611-43
バインディング ポスト 15A 1/4-32 スタッド ユニペックス(UNI-PEX)バインディング ポスト 15A 1/4-32 スタッドユニペックス(UNI-PEX)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト 終端:ネジアズワン品番65-1622-44
バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラック ユニペックス(UNI-PEX)バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラックユニペックス(UNI-PEX)
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1667-02

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器