Φ22全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 長角ワイド形 白 LEDマルヤス電業15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC12V●照光部色:白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40アズワン品番67-6932-13
30Φ 照光セレクタ 2ノッチマルヤス電業当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ数2形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
円柱型DC2線式近接センサマルヤス電業4日以内出荷から30日以内出荷
専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。
DC2線式の円柱型近接センサです。
生産ライン検出体の有無判別に。
円柱型長距離DC2線式近接センサマルヤス電業4日以内出荷
円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。
生産ライン検出体の有無判別に。
仕様●検出距離(m):0.015●出力形式:ノーマルオープン出力●長さ(mm):62●幅(mm):42●高さ(mm):42●タイプ:シールド●電源電圧:DC12-24V●消費電流:0.6mA●保護等級:IP67(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●CE●材質/仕上:ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS●原産国:韓国●コード番号:208-0013アズワン品番67-5637-67
小型光電センサマルヤス電業4日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可能です。
過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
製品移動ラインの製品検出に。
小型光電センサマルヤス電業4日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可能です。
過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
製品移動ラインの製品検出に。
仕様●検出方式:限定距離反射形●検出距離(m):0.03●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●長さ(mm):18●幅(mm):12.4●高さ(mm):32●検出物体:不透明、半透明●電源電圧:DC12-24V●消費電流:35mA以下●保護等級:IP64(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●動作モード:ライトオン固定●感度調節固定式●CE●検出方式:限定距離反射形●材質/仕上:ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM●原産国:ベトナム●コード番号:207-9965アズワン品番67-5566-64
30Φ 照光スイッチ トランス式 突形マルヤス電業6日以内出荷から13日以内出荷
種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
30Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形マルヤス電業6日以内出荷から10日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)種別トランス付変圧器二次短絡断線又は発火せず定格二次電圧(V)(照光部)5.5変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
30Φ 照光スイッチ トランス式 プッシュロックマルヤス電業8日以内出荷から10日以内出荷
種別トランス付形状プッシュロックきのこ形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式プッシュロック/ターンリセット温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500照光色赤
22Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形マルヤス電業8日以内出荷から10日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)種別トランス付変圧器二次短絡断線又は発火せず定格二次電圧(V)(照光部)5.5変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
停電補償機能付きスイッチング電源マルヤス電業9日以内出荷
商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264定格出力電流(A)1.25起動形式AC入力が無くてもバッテリーから起動保存温度(℃)(環境)'-20~50冷却方式自然空冷機能アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10msバッテリーニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S絶縁抵抗(MΩ)1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上バッテリー電圧(V)12使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)30(Max)保護機能(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時温度係数(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時入力周波数(Hz)47~65電池残量表示赤色LED点滅にて表示耐衝撃(m/s2)196.1 一定非動作時耐振動(m/s2)19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間入力変動(出力)±0.5%以下負荷変動(出力)±1.0%以下定格出力電圧(V)DC24バッテリー容量(mAh)1600リップルノイズ(mVp-p)240充電方式バッテリー:トリクル充電(連続充電)効率(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時停電補償時間20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安使用環境湿度(%)30~85結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~
分岐ユニットテンパール工業税込¥37,378~¥33,980~
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77