絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(359)
  • AMPHENOL(270)
  • WURTH ELEKTRONIK(229)
  • omron(オムロン)(222)
  • エスコ(171)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
  • IDEC(和泉電気)(127)
  • 富士電機(113)
  • 三菱電機(103)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(85)
  • KEMET(85)
  • シュナイダーエレクトリック(81)
  • SIEMENS(80)
  • DiodesZetex(79)
  • TDK(71)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • BINDER(ビンダー)(57)
  • VISHAY(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(82)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「A7」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • a7bs-206
  • a7ps
  • ga700
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の操作を行った後でも信号電流を確実に伝送できます。コン
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6044アズワン品番65-7767-32
DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。7 つのポジション数があります。タイプ A7 は VDE コードに準拠しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグは幅 71 mm、長さ 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6315アズワン品番65-7737-84
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE ありフエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRE グレーの NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップ( 14 種類の接続、幅 89.7mm、VDE コード A7 )は、最も厳しい要求に応えるよう設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6484アズワン品番65-7746-25
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE ありフエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップ( 14 接続、89.7mm 幅、A7 コーディング)は、最も厳しい要求に応えるよう設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6469アズワン品番65-7744-58
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-4836アズワン品番65-7749-70
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズフエニックス・コンタクト
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード A7 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。7 つのポジションと寸法は 71 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5099アズワン品番65-7743-11
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズフエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の FTP グレーの VDE コード A7 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。7 つのポジションと寸法は 71 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6050アズワン品番65-7735-48
電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812アズワン品番65-7485-77
電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817アズワン品番65-7778-04
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814アズワン品番65-7784-86
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から7日以内出荷
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 耐塩水
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:213-0034アズワン品番65-7524-16
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングは PA 製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2119アズワン品番65-7698-77
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。耐塩水 ハウジングはコーティングされていませんこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2113アズワン品番65-7515-30
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2112アズワン品番65-7515-49
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2121アズワン品番65-7518-87
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の D7 フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2123アズワン品番65-7517-84
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ オープンフロア IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2106アズワン品番65-7519-68
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2107アズワン品番65-7520-70
配電ブロック 7極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 7極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:赤、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:赤●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9904アズワン品番65-7583-05
配電ブロック 7極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 7極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903アズワン品番65-7784-81
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
欠品中
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6887アズワン品番65-7776-32
基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 フエニックス・コンタクト基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑フエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824アズワン品番65-7789-93
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770シリーズ フエニックス・コンタクト電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770シリーズフエニックス・コンタクト
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:58mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770アズワン品番65-7352-37
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-PNシリーズ フエニックス・コンタクト電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-PNシリーズフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000Aアズワン品番65-7351-73
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ フエニックス・コンタクト電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズフエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770-EIPアズワン品番65-7353-77
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873アズワン品番65-7777-66
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07S1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6888アズワン品番65-7778-53
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DNS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6851アズワン品番65-7784-46
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A8LDLS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6856アズワン品番65-7784-70
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6863アズワン品番65-7778-38
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848アズワン品番65-7775-04
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853アズワン品番65-7776-29
丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6830アズワン品番65-7778-14
ST 2,5-TG フエニックス・コンタクトST 2,5-TGフエニックス・コンタクト
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:ST 2.5-TGケーブルCSA:0.08 → 4mm2色:グレー定格電流:16A定格電圧:400 VIEC 60947-7-1. UL, CUL. Isolating terminals and isolating blade terminals. Isolating spring terminals and blade terminals have the same contours With test point parallel to the isolating point for 2.3 mm test plugs Convenient potential distribution via jumpersRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータフエニックス・コンタクト
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834アズワン品番65-7784-63
丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6832アズワン品番65-7777-36

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器