キャビネット / プラボックス (108) 接続・省配線(制御機器) (1) 産業用PC用品 (2) 電子部品(オンボード) (1) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) 通信(制御機器) (5) 電源(制御機器) (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ MKDS 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 欠品中
接続の準拠規格はEN-VDE、UL94準拠の難燃性等級V0、DIN EN60512-5-2:2003-01です。CSA、cRUus、PCT、SEV、CCA品番 ; 804-4991 804-4991 はハウジングにポジション番号が刻印されており、品番 ; 883-2921 883-2921 は内部でブリッジされています。Phoenix Contact COMBICON MKDS 5.08 mm基板端子台MKDS基板端子台は、スルーホール取り付けで、5.08 mmピッチ、ライ
仕様 ●シリーズ:MKDS●極数:3●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:5.08mm●定格電流:17.5A●端子方法:はんだ●ケーブルサイズ:30 → 14 AWG●素材:ナイロン●定格電圧:630 V●コード番号:193-0570 アズワン品番 65-7711-65
中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ CLASSIC COMBICON 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 5日以内出荷
Phoenix Contact - DFK-MSTB フィードスルーPhoenix Contact の DFK-MSTB シリーズはフィードスルーの鮮明な基板コネクタです。これらの基板コネクタを使用すると、ハウジングの壁を通してプラグ接続を確立できます。又、ピン設計により、恒久的なソリューションとして、
仕様 ●極数:3●定格電流:12A●結線方法:はんだ●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●ピッチ:5.08mm●シリーズ:CLASSIC COMBICON●コード番号:220-5027 アズワン品番 65-7710-87
基板用端子台 MPT 0.5/ 6-2.54シリーズ 2.54mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON MPT 2.54 mm基板端子台
仕様 ●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MPT 0.5/ 6-2.54●長さ:15.7mm●コード番号:220-4305 アズワン品番 65-7678-86
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ SP 2.5/ 1-Rシリーズ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
COMBIプラグ業務用Phoenix Contact COMBIプラグを使用すると、ねじ / プッシュイン / スプリングケージ / 迅速接続テクノロジーを備えた基本的な端子台を自由に組み合わせることができます。グレー 28 → 12 AWG スプリングケージ接続
仕様 ●種類:コネクタスプリングケージ●シリーズ:SP 2.5/ 1-R●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7713 アズワン品番 65-7534-31
基板接続用ピンヘッダ 5-PCBV ST 2シリーズ 5.2mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ST-COMBI レセプタクルは、グレーの 3 つの位置を使用できます。DIN レールからへのユニバーサルプラグインソリューション デバイスは同じプラグで実装できます このベースストリップのピッチ幅はに合わせて調整されます COMBI プラグのプラグです
仕様 ●極数:3●ピッチ:5.2mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●シリーズ:5-PCBV, ST 2●コード番号:209-8153 アズワン品番 65-7707-02
基板用端子台 ZFKDSA 1.5-W-7.62シリーズ 7.62mmピッチ 1列 1極 緑 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON ZFKDSA 7.62 mm基板終端端子台(アクチュエータ付)COMBICON ZFKDSA 7.62 mmピッチ基板終端端子台コネクタは、45°のかん合角度、側面インターロック及びアクチュエータを備えています。 このCOMBICON ZFKDSA 7.62 mm基板終端端子台コネクタは、サイズが26 → 12 AWGのワイヤに対応するねじなしスプリングケージ端子と緑色のナイロンポリアミドハウジングを備えています。
仕様 ●極数:1●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:ZFKDSA 1.5-W-7.62●長さ:16.9mm●コード番号:802-0459 アズワン品番 65-7789-95
端子台 スクリュー UTシリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:11 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UT 4-QUATTRO/ 2P-F●コード番号:204-7755 アズワン品番 65-7582-19
基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様 ●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824 アズワン品番 65-7789-93
端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-F●コード番号:204-7756 アズワン品番 65-7580-54
スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN/1P-F●コード番号:201-4105 アズワン品番 65-7741-61
スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5/1P-F●コード番号:201-4104 アズワン品番 65-7740-80
ヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
UL ( E60425 )、CSA ( LR13631 )Phoenix Contact COMBICON MKDS 3.81 mm 基板用端子台COMBICON MKDS 基板用端子台は、小型でコンパクトな設計になっています。特長頑丈な可動ケージ機構により、最大 1.5 mm 2 の電線( より線では1.0 mm2)に対応 個別のはんだピンとターミナルスリーブによる確実なストレインリリーフを実現 定格: 200 V / 12 A ポリアミド 6.6 Krilen UL94V0
仕様 ●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:400 V●シリーズ:MKDS 1/ 5-3.81●材質:ナイロン●コード番号:101-5407 アズワン品番 65-7711-67
基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 緑 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON PTSA 2.5 mm基板端子台業務用のPTSAシリーズ基板端子台です。特長と利点2.5 mmピッチ プッシュインスプリング接続 各種極数 / ポジション
仕様 ●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:2A●色:緑●定格電圧:160 V●コード番号:648-2240 アズワン品番 65-7791-16
基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタCLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 ~ 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
仕様 ●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879 アズワン品番 65-7521-29
基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタPhoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
仕様 ●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760 アズワン品番 65-7789-94
基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON MKDSN 5.0 mm低プロファイル基板端子台さまざまに異なるポジションで使用できる業務用Phoenix Contact MKDSNシリーズ5.0 mmピッチ端子台シリーズ。さまざまなポジションが使用可能 5.0 mmピッチ 色: 緑
仕様 ●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3384 アズワン品番 65-7498-44
変流器 入力電流:300A 300:1 DINレール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
汎用電流変換器MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法
仕様 ●巻数比:300:1●ボアサイズ:32mm●電源電圧:24 V dc●入力電流:300A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:33.8mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MCR-SL-CUC-300-I アズワン品番 65-7302-42
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の
仕様 ●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4083 アズワン品番 65-7752-64
2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、COMBI シリーズの PIN/PIN バージョンと形状とピッチが同じです。DIN レールにはめ込むだけで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが形成されます。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I
仕様 ●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:24A●モデル番号:STTB 2,5/4P-PE●コード番号:201-6767 アズワン品番 65-7743-93
基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
DIN EN60512-5-2:2003-01。UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block ですCOMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。特長と利点長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0
仕様 ●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301 アズワン品番 65-7791-19
基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
UL (E60425)、CSA (LR13631)Phoenix Contact MINI COMBICON FK-MCP 3.81 mm端子台プラグコネクタPhoenix Contact の FK-MCP シリーズは、MICRO COMBICON プラグイン基板コネクタです。このコネクタは、プッシュイン技術のみであるため設置に工具を必要とせず、ユーザーフレンドリで、接触力が設定されているため、長期にわたって接続の安定性が維持されます。言うまでもなく、これらの基板コネクタは、プラグインするだけの直径 1 mm のテストコネクタで簡単にテストでき、Rapid Testing も可能です。FK-MCP シリーズは、定格電流が 8 A で、電圧は 160 V です。 3.81 mm ピッチで、汎用的に使用できます。 コンタクト材質は FK-MCP コネクタは Cu (銅)合金で、緑のポリアミドハウジングに収められています。色分けされた開放レバーは前面にあり、専門的な工具を必要とせずに強い接続を形成できます。特長と利点:すばやい接続を可能するスプリングクランプ技術 - 工具は不要 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導性を実現しています コネクタを挿入した状態でテストできる一体型テストポイント 2 → 12 極の製品があります 難燃性等級: UL94V-0 規定の接触力により、接続が長期間にわたって強固に維持されます テストに便利な 1 mm テストポート 一方向から操作及び導体接続に統合できます デバイスの前面 用途:この MICRO COMBICON シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
仕様 ●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:8A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81●材質:ナイロン●コード番号:314-9855 アズワン品番 65-7777-88
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ PPCシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 9 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:PPC●定格電流:24A●コード番号:201-4361 アズワン品番 65-7760-29
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4079 アズワン品番 65-7738-27
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ SCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:プラグ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:204-7676 アズワン品番 65-7582-70
固定ブリッジ FBSK プラグインブリッジ for use with for use with 端子台 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FBSK 10 mm固定ブリッジ、ZFKDS端子台用FBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジ、COMBICON端子台用 これらのFBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジは平型ピンを装備し、完全に絶縁されています。 品番 ; 803-2932 803-2932 は4極で、ZFKDS 4シリーズの基板端子台とともに使用 品番 ; 803-2995 803-2995 は3極で、ZFKDS 10シリーズの基板端子台とともに使用
仕様 ●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSK●併用可能製品:端子台●コード番号:803-2932 アズワン品番 65-7510-17
端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670 アズワン品番 65-7527-23
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ PPCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 5 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:PPC●定格電流:24A●コード番号:201-6304 アズワン品番 65-7743-90
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ PPCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 1 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:PPC●定格電流:24A●コード番号:201-6303 アズワン品番 65-7768-29
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、HC-M-08-Gbit シリーズに属する 8 つの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:5A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1934 アズワン品番 65-7704-33
シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of Analogue signals in the mV and V range, unipolar as well as bipolarPush-in connection technology, standard configurationVoltage signal 3-way signa
仕様 ●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2314 アズワン品番 65-8091-59
接続式端子台 スクリュー UTTB4-TGシリーズ 30A フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UTTB4-TG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:500 V●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UTTB 4-TG●コード番号:804-3147 アズワン品番 65-7520-48
接続式端子台 UTTB 2.5- 2-BEシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配置のため、2つの隣り合ったコネクタの間には基本フランジのみが必要
仕様 ●レベル数:2●シリーズ:UTTB 2.5- 2-BE●モデル番号:UTTB 2,5- 2-BE●コード番号:871-8172 アズワン品番 65-7679-09
シグナルコンバータ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
PSI FO コンバータPSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
仕様 ●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958 アズワン品番 65-8065-18
基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
仕様 ●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509 アズワン品番 65-7726-12
中継用端子台 7.62mm ピッチ COMBICON Control 1箱 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, Number of potentials: 3, Number of rows: 1, Number of positions per row: 3, number of
仕様 ●結線方法:はんだ●ピッチ:7.62mm●シリーズ:COMBICON Control●コード番号:853-7503 アズワン品番 65-7709-23
端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:PP-H 2,5/ 3●コード番号:204-7811 アズワン品番 65-7582-63
端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 32A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性
仕様 ●適合電線サイズ:24 10 → AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:UP 4/ 7●コード番号:204-7802 アズワン品番 65-7580-89
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります