産業用PC用品 (15) 電子部品(オンボード) (6) カテゴリ: 制御機器ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
イーサネットケーブル 10m フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200 アズワン品番 65-7379-93
Phoenix Contact 端子ボックス フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続 長さ(mm) 90 幅(mm) 25 寸法(mm) 90×25×52 質量(g) 39(無負荷) 取付方式 DINレール シリーズ FLシリーズ 深さ(mm) 52 動作温度(℃) 0、+70(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー アズワン品番 65-7368-28
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー アズワン品番 65-7369-65
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182 アズワン品番 65-7366-95
イーサネットケーブル 2m 青 SF/UTP フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●シールド構造:SF/UTP●外被色:青 アズワン品番 65-7365-94
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185 アズワン品番 65-7367-02
Phoenix Contact 1652716 RJコネクタ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e 適合 RJ45コネクタ シリーズ VS-08-ST-H11-RJ45 インターフェース RJ45 アクセサリタイプ オスインサート
Phoenix Contact 1418853 RJコネクタ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e 適合 RJ45コネクタ シリーズ VS-08-RJ45-10G/C インターフェース RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ オスインサート
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198 アズワン品番 65-7366-07
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります