モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (1) 接続・省配線(制御機器) (38) 検出・センサ (6) 制御機器・PLC・リレー (2) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) 通信(制御機器) (1) 電源(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付き Unicode センサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様 ●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-C-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8415 アズワン品番 65-7818-14
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON コンタクトインサートモジュールは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●シリーズ: HC-M-03●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5697 アズワン品番 65-7517-29
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、3 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1920 アズワン品番 65-7682-31
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON コンタクトインサートモジュールは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5695 アズワン品番 65-7518-01
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-ACTシリーズ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
近接安全回路、コード化されたアクチュエータ、センサを介して誘導的に供給されるすべてのセンサコーディングタイプに対応 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様 ●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●アクチュエータ含む:あり●シリーズ:PSR-CT-C-ACT●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●安全カテゴリ:4●コード番号:190-8418 アズワン品番 65-7837-70
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付きマルチコードセンサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出
仕様 ●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-M-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8417 アズワン品番 65-7839-64
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様 ●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309 アズワン品番 65-8091-60
端子ラグ HCシリーズ 該当しません 該当しません極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
HEAVYCON-MODULAR 用の Phoenix Contact ケーブルラグには、PE 接続延長があります。このケーブルラグは、圧着プライヤとの圧着に使用されます。材質:黄銅 ニッケルめっきこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:端子ラグ●定格電圧:該当しません●極数:該当しません●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ポール形式:不 用●コード番号:204-7747 アズワン品番 65-7573-73
スタータ データインターフェース フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点
仕様 ●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●代表規格:EN 50178 アズワン品番 65-7283-97
冗長運転用ダイオードモジュール TRIO DIODE 出力:20A 入力電圧:DC フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact TRIO DIODE冗長モジュールPhoenix ContactのDINレール取り付け型TRIO DIODE冗長モジュールは、並列切り替え式PSUを絶縁するように設計されています。冗長モジュールを使用すると、電源からダイオードへの配線を確認することで、負荷に影響を与える短絡を防止できます。 冗長モジュールを使用すれば、出力側に並列接続された同型の2台の
仕様 ●シリーズ:TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20●出力電圧:24V dc アズワン品番 65-7224-68
AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387 アズワン品番 65-7346-78
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
単線導体又はフェルール付きより線導体用の Phoenix Contact インサートモジュールは、12 ポジションで固定します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:12●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1991 アズワン品番 65-7693-36
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、9 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データアプリケーション用 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Lin
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●シリーズ:HC-M-DSUB-C●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1936 アズワン品番 65-7690-99
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、5 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1984 アズワン品番 65-7683-68
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact のコンタクトインサートでは、データ、信号、電力を伝送するためのさまざまな接続技術を採用しています。プッシュインなどの高速接続テクノロジーにより時間を節約できます 又は QUICKON ( IDC )接続です 革新的なスナップインフレームによる設置時間の短縮 モジュラコンタクトインサート 個々のコネクタ: 1 つの B24 ハウジングに最大 6 つのモジュールを結合できます プラスチックプロファイルにコーディングすることで、不一致を防止します
仕様 ●併用可能製品:電源●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●コード番号:220-5817 アズワン品番 65-7715-80
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、1 つの RJ45 位置も備えており、HC-M-RJ45 シリーズに属します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データ、パッチケーブル用のアダプタ付き 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計され
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●シリーズ:HC-M-RJ45●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1952 アズワン品番 65-7705-99
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:オス●コード番号:207-2195 アズワン品番 65-7516-86
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:メス●コード番号:207-2194 アズワン品番 65-7519-72
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、1 つの RJ45 位置も備えており、HC-M-RJ45 シリーズに属します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1954 アズワン品番 65-7679-96
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、8 ポジションに対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データアプリケーションに使用されます 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contac
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:5A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1933 アズワン品番 65-7694-25
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、9 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データアプリケーション用 ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1935 アズワン品番 65-7680-94
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、6 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1987 アズワン品番 65-7689-37
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、8 ポジションに対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1989 アズワン品番 65-7693-35
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、8 ポジションに対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:8●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1990 アズワン品番 65-7681-27
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、6 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-06●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1986 アズワン品番 65-7680-25
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
単線導体又はフェルール付きより線導体用の Phoenix Contact インサートモジュールは、12 ポジションで固定します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 信号用途向け プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1992 アズワン品番 65-7686-99
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、5 つの位置に対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1985 アズワン品番 65-7680-84
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、HC-M-08-Gbit シリーズに属する 8 つの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:5A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1934 アズワン品番 65-7704-33
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング HC-B6 → B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールには 4 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1921 アズワン品番 65-7705-45
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON コンタクトインサートモジュールは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5720 アズワン品番 65-7519-26
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、25 ポジションに対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 信号用途向け 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:25●定格電流:4A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1927 アズワン品番 65-7681-32
Contact insert module 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つの位置に対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1941 アズワン品番 65-7688-32
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON HC-B6 → B48 ハウジング用の Phoenix Contact インサートモジュールには 4 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1923 アズワン品番 65-7689-86
Contact insert module 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つの位置に対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データ / 信号用途に使用されます 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1940 アズワン品番 65-7706-59
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、3 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1919 アズワン品番 65-7694-85
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ADVANCE ハウジングタイプ B6 → B24 及び HEAVYCON ハウジングタイプ B6 → B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールには 2 つの位置があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 空圧用途向け 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-M-02-PN●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1945 アズワン品番 65-7689-36
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、6 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0107 アズワン品番 65-7523-19
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ハウジングタイプ B6 → B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールには 6 つのポジションがあります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1926 定格電流(A) 16 アズワン品番 65-7683-70
Contact insert module 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON コンタクトインサートモジュールは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5723 定格電流(A) 200 アズワン品番 65-7519-10
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~