産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径70mm用取り付けブラケット
型番2702494RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径70mm用取り付けホルダ
型番2702493RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 280シリーズ、照射角 40度、長さ 284mm
長さ(mm)284型番2702491RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ195mm
長さ(mm)195径(Φmm)25型番1118035RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ615mm
長さ(mm)615径(Φmm)25型番1118036RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ335mm
長さ(mm)335径(Φmm)25型番1118022RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ895mm
長さ(mm)895径(Φmm)25型番1118015RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm
長さ(mm)335径(Φmm)35型番1118016RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 896mm
長さ(mm)896型番2702478RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm
長さ(mm)615径(Φmm)35型番1118024RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm
長さ(mm)895径(Φmm)35型番1118028RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 196mm
長さ(mm)196型番2702475RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm
長さ(mm)195径(Φmm)35型番1118021RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 336mm
長さ(mm)336型番2702476RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 616mm
長さ(mm)616型番2702477RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 1176mm
長さ(mm)1176型番2702479RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702939RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径40mm用取り付けホルダ
型番2702484RoHS指令(10物質対応)対応
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702941RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm
長さ(mm)510直径(Φmm)70型番2702485RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702482RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702481RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190直径(Φmm)40型番2702938RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702942RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 650mm、直径 70mm
長さ(mm)650直径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702483RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm
長さ(mm)790直径(Φmm)70型番2702489RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702934RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)190直径(Φmm)40型番2702933RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702935RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用フエニックス・コンタクト82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702936RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~