シリアルケーブル 0.5m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact 0.5 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備え、9 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:0.5m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5769アズワン品番65-7470-59
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステム埋込型ソケットは、4 つのコンタクトを備えています。D コード PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5, SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0●コード番号:212-7278アズワン品番65-7515-58
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280アズワン品番65-7529-46
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m の距離で使用できます TPE ワイヤ 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7281アズワン品番65-7518-22
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282アズワン品番65-7518-34
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0●コード番号:212-7276アズワン品番65-7528-75
丸型コネクタ 5極 M12フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808アズワン品番65-7637-24
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980