キャビネット / プラボックス (1) 接続・省配線(制御機器) (1) 産業用PC用品 (3) 電子部品(オンボード) (25) 制御機器・PLC・リレー (74) 通信(制御機器) (68) 電源(制御機器) (2) カテゴリ: 制御機器ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクト 当日出荷
仕様 ●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W 幅(mm) 6.2 色 灰(RAL 7042) サイズ 接続電線、単線:0.14mm2 ~2.5mm2 高さ(mm) 80 取付方式 DINレール取付け 奥行(mm) 94 シリーズ PLC-INTERFACE 定格電圧(V) 24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー) 接点構成 1a 接続方法 プッシュイン式 保存温度(℃) -25~70 応答時間 20μs(UN時) 消費電流(mA) 8.5(UN時) 設計 電子(デジタル出力) 難燃性 UL94難燃性クラス:V0(ハウジング) 保護回路 極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード 動作モード 100%動作時 突入電流(A) 15(10ms) 汚染度(使用環境) 2 連続通電電流(A) 3(ディレーティングカーブを参照) 動作温度(℃) -25~60 過電圧保護 過電圧カテゴリ:III 標準剥き線長 10mm 入力電圧範囲(V) 0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC 切断時間(秒) 0.0003(UN時) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) 2.5(50Hz、1分、入力/出力) アプリケーション ユニバーサル 絶縁性能 基礎絶縁 ターミナルタイプ 表面実装 スイッチング電流(mA) - 回路(出力) 2線フローティング 状態表示 黄色LED(定格電圧)
PLC電源 PLC電源 Axioline Fステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。Axioline F ローカルバス電源のバスカプラの最大負荷に達すると、このモジュールを使用してこの電圧を再供給できます。 これにより、UBU が生成されるモジュールに 24 V DC 電圧( UL )が印加されます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:Axioline Fステーション●シリーズ:AXL●出力電流:1.2 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-5570 アズワン品番 65-7346-86
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7345-12
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7347-09
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm アズワン品番 65-7346-47
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。シングルワイヤ技術でアクチュエータを接続 シングルチャネル Diagnostics 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されましたこの記事は、Phoenix Contact の
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7344-89
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092 アズワン品番 65-7347-46
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 53.3 x 54 mm●コード番号:201-5350 アズワン品番 65-7347-61
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm アズワン品番 65-7346-94
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します全レンジでディレーティングなし 短い信号立ち上がり時間 高負荷の駆動 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoe
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7346-69
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。FLK 接続を使用して、INTERFACE 製品からの PLC リレーをすばやく簡単に接続するために使用できます。1 FLK 接続、20 極 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスインジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-6417 アズワン品番 65-7345-49
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920 アズワン品番 65-7271-84
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。これは、スタート / ストップインターフェイスを備えた磁気歪位置センサを評価するために使用します。このモジュールは、接続されている磁気歪位置センサの 1 つ又は複数の機械的波の駆動時間を測定して位置を決定します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:機能モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7346-58
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。SSI インターフェースを備えたアブソリュートエンコーダから最大 56 ビットの分解能のデータを取得するために使用されます。このモジュールは、グレーコード及びバイナリコードのエンコーダをサポートします。最大 2 MHz の伝送速度に対応しています。周囲温度: -25 →
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:Axioline F です●寸法:122.4 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7346-20
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm アズワン品番 65-7313-34
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
ワイヤレス MUX セット、16 デジタル入力 / 出力と 2 アナログ入力 / 出力( 0.20 mA、0 → 各 10 V )1.5 m のケーブル付き無指向性アンテナ
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●出力タイプ:アナログ、デジタル●シリーズ:ILB BT ADIO●電源電圧:24 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:95 x 57 x 123.4 mm アズワン品番 65-7336-36
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2、3、4 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7347-77
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7271-85
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
PhoenixI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40→+70℃の温度範囲で動作します2線技術によるアクチュエータの接続デバイス定格プレートが保存されました過酷な環境下でも使用可能部分的にコーティングされた基板この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7347-07
Phoenix Contact PLC端子台 2966029 PLC-BSCシリーズ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 PLCインターフェイスリレー.PhoenixContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長/利点.幅寸法6.2mm、14mm組み立て手順間を空けずに配列ねじ接続幅広いアクセサリも用意 色 緑 シリーズ PLC-BSC 定格電圧(V) AC/DC24 端子種別 埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~60 ケーブルCSA(mm2 ) 2.5 ケーブルサイズ(AWG) 26~14
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主に低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を捕捉します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作しますフィルタ時間:< 1 ms 入力は逆極性保護されています EN61010-2-201 / IEC61010-2-201 に準拠した安全な絶縁 デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ス
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力電流:2.5 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7344-08
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスイン
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7343-84
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線技術によるアクチュエータの接続 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能 部分的にコーティングされた基板この記事は、Phoen
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7346-81
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 / 3 / 4線式技術のセンサの接続 チャンネル間のクロストーク減衰が高くなっています 電磁干渉に対する特に優れた耐久性 デバイス定格プレートが保存され
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:150 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7347-83
安全モジュール PLC用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact 安全モジュールは、PROFIsafe システムで使用するように設計された Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。このモジュールには、2 チャンネル割り当て用の 4 つの安全デジタル出力、又はシングルチャンネル割り当て用の 8 つの安全デジタル出力があります。周囲温度: -35 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様 ●併用可能製品:PLC●出力タイプ:デジタル●範囲:安全モジュール●寸法:121.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7325-42
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用一方、センサから高速パルスシーケンスを取得し、他方でインクリメンタルエンコーダを使用して位置を検出します。このモジュールは、2 つのカウンタ入力を組み合わせて高速カウンタパルスを評価し、2 つのインクリメンタルエンコーダ入力で位置を検出します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様 ●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4854 アズワン品番 65-7279-39
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の出力に使用されます。16 個のデジタル出力を備え、短絡及び過負荷から出力を保護します。2 線及び 3 線技術のアクチュエータを使用して、最小更新時間 100 μ s です。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様 ●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9845 アズワン品番 65-7315-38
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。2 線及び 3 線技術のアクチュエータの 4 つのデジタル出力と接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様 ●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7312-97
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の取得と出力に使用されます。入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めることができます。フィルタ時間は 100 μ s で、用途に最大入力周波数 5 kHz の計数機能を実装できます。デジタル入力が 8 つ多く、出力を短絡や過負荷から保護する 8 デジタル出力を備えています。
仕様 ●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7313-96
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal は、インラインステーション内での使用を目的として設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。デジタル出力は 32 個、公称電流は出力 500 mA です。シングルワイヤ技術でアクチュエータの接続を使用し、ローカルバスでの伝送速度は 500 kbps です。周囲温度: -25 → 55℃ 保護等級: IP20
仕様 ●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:119.8 x 48.8 x 71.5 mm アズワン品番 65-7312-09
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の 8 つのアナログバイポーラ入力チャンネルを備え、2 線式のセンサを接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様 ●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7312-80
ケーブル Cable DCS、PLC用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact FLKケーブル製品群片側にストリップ接続、そしてもう片側に様々なオプションを備えた業務用丸型ケーブルです。0.5 → 3 mの長さ 14、26、34、及び50極のオプション
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20
仕様 ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7313-92
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用アナログ電流信号の取得に使用されます。電流信号を接続し、チャンネル間のクロストーク減衰を高くするための 4 つのアナログバイポーラ入力チャンネルがあります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様 ●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番 65-7325-45
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。フィルタ時間は 100 μ s で、用途で最大入力周波数 5 kHz のカウンタ機能を実装できます。シングルワイヤ技術でセンサを接続する 32 のデジタル入力を備えています
仕様 ●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7279-40
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。入力のフィルタ時間により、ノイズ耐性が向上します。 また、フィルタ時間 100 μ s により、用途で最大入力周波数 5 kHz のカウンタ機能を実装することができます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 16 個の
仕様 ●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7314-14
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。内部更新時間は 5 μ s なので、モジュールを使用して計数機能を実装できます。最大 100 kHz までの計数量の入力周波数。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様 ●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番 65-7309-56
PLC拡張モジュール Axioline F用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、第 3 世代の Sercos ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。RJ45 ジャックと 100 Mbps のローカルバスの伝送速度を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様 ●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mm アズワン品番 65-7278-92
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 回転灯 ASSシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ