接続・省配線(制御機器) (8) 産業用PC用品 (79) 電子部品(オンボード) (19) 制御機器・PLC・リレー (1) 通信(制御機器) (12) カテゴリ: 制御機器ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
RJ45 coupling フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●極数:1●定格電流:1A●シリーズ:CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8●コンタクト材質:鋼●コード番号:240-1060 アズワン品番 65-7487-73
インサート HC シリーズ オス 1x RJ45極 1A 50 V ac フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、RJ45 数のポジションタイプを備えています。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A です。データアプリケーションに使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:50 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5538 アズワン品番 65-7735-76
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、1 つの RJ45 位置も備えており、HC-M-RJ45 シリーズに属します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1954 アズワン品番 65-7679-96
Contact insert module フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、1 つの RJ45 位置も備えており、HC-M-RJ45 シリーズに属します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データ、パッチケーブル用のアダプタ付き 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計され
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●シリーズ:HC-M-RJ45●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1952 アズワン品番 65-7705-99
Contact insert フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは、コンタクト材質が D7 サイズと銅合金です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様 ●併用可能製品:RJ 産業用コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:Au●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6287 アズワン品番 65-7506-14
Contact insert フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは、コンタクト材質が D7 サイズと銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
仕様 ●併用可能製品:RJ45 コンタクトインサート●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:Au●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6286 アズワン品番 65-7506-85
Contact insert フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは D7 サイズで、コンタクト材質は銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
仕様 ●併用可能製品:パッチケーブル用アダプタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6289 アズワン品番 65-7506-27
PLC拡張モジュール Axioline F用 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、第 3 世代の Sercos ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。RJ45 ジャックと 100 Mbps のローカルバスの伝送速度を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様 ●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mm アズワン品番 65-7278-92
インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184 極数 1 定格電圧(V) 50 定格電流(A) 1 アズワン品番 65-7737-86
Phoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクト 翌々日出荷
仕様 D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能 適合 モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き シリーズ VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 インターフェース RJ45 アクセサリタイプ パネル取り付けフレーム
Phoenix Contact 1688573 RJコネクタ フエニックス・コンタクト 欠品中
仕様 RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック 適合 リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWG シリーズ VS-08-ST-RJ45 インターフェース RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ オスインサート
Phoenix Contact 1652716 RJコネクタ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e 適合 RJ45コネクタ シリーズ VS-08-ST-H11-RJ45 インターフェース RJ45 アクセサリタイプ オスインサート
Phoenix Contact 1418853 RJコネクタ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e 適合 RJ45コネクタ シリーズ VS-08-RJ45-10G/C インターフェース RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ オスインサート
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー アズワン品番 65-7369-65
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー アズワン品番 65-7365-74
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー アズワン品番 65-7367-70
イーサネットケーブル 2m 青 SF/UTP フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●シールド構造:SF/UTP●外被色:青 アズワン品番 65-7365-94
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182 アズワン品番 65-7366-95
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185 アズワン品番 65-7367-02
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー●コード番号:240-3194 アズワン品番 65-7368-68
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198 アズワン品番 65-7366-07
Phoenix Contact 1413961 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 RJ45パネル取り付けプッシュプル型フレーム.PhoenixContactの取り付けフレームのシリーズです。プッシュプルインターロックが必要な場合に最適です。各フレームは、RJ45接続で、フレームの形に応じて正方形又は長方形の切り抜きにぴったりフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.プッシュプルインターロック各フレームに取り付けねじ付属 適合 RJコネクタ シリーズ CUC インターフェース RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ パネル取り付けフレーム
イーサネットケーブル 10m フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200 アズワン品番 65-7379-93
Phoenix Contact 1658642 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 キーストーンシステムパネル取り付けフレーム.PhoenixContactの業務用パネル取り付けフレーム製品です。キーストーンモジュラソケットインサート向けに設計されています。このパネル取り付けフレームは、耐久性に優れた黒色又はグレーのPAプラスチック製で、角型切抜き用途に適しています。取り付けねじは別売りです。 適合 モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き シリーズ VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK インターフェース RJ45 アクセサリタイプ パネル取り付けフレーム
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 超音波センサ PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 52,778 ~ ¥ 47,980 ~