キャビネット / プラボックス (15) 接続・省配線(制御機器) (4) 電子部品(オンボード) (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
ST 2,5-TG フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 シリーズ:ST 2.5-TGケーブルCSA:0.08 → 4mm2色:グレー定格電流:16A定格電圧:400 VIEC 60947-7-1. UL, CUL. Isolating terminals and isolating blade terminals. Isolating spring terminals and blade terminals have the same contours With test point parallel to the isolating point for 2.3 mm test plugs Convenient potential distribution via jumpers RoHS指令(10物質対応) 対応
端子 CK4 0-ED-2 50 ST AGシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子は銀めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径 2.50 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●シリーズ:CK4●種類:端子●範囲:CK●コード番号:201-4240 アズワン品番 65-7736-97
接続式端子台 スプリングクランプ ST 10シリーズ 57A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのブリッジを削減する柔軟なオプションを備えています。鉄道用途で使用され、リングフィーダシステムの潜在的な分配器として最適です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:24 → 6 AWG●シリーズ:ST 10●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.2 → 16mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:ST 10-TWIN BU●コード番号:201-5967 アズワン品番 65-7737-75
接続式端子台 スプリングケージ ST 16-TWINシリーズ 76A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 16 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●シリーズ:ST 16-TWIN●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:76A●モデル番号:ST 16-TWIN●コード番号:217-6422 アズワン品番 65-7505-27
接続式端子台 ST 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST 2,5●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4075 アズワン品番 65-7759-59
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal Block 用 Orange エンドカバーの寸法は、81mm x 2.2mm x 36.5mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4074 アズワン品番 65-7759-58
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal Block 用 Orange エンドカバーの寸法は、72.2 mm x 2.2 mm x 29.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5-QUATTRO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5990 アズワン品番 65-7759-15
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal Block 用青色エンドカバーの寸法は、72 mm x 2.2 mm x 29.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5-QUATTRO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5332 アズワン品番 65-7510-14
モジュラーコネクタ FWPシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact セルフロックフランジは、グレーのモデルがあります。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●シリーズ:FWP●モデル番号:ST 2,5/1P-FS●コード番号:201-4106 アズワン品番 65-7740-88
端子台 スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続とワイヤサイズ 28-12 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TWIN-MT/1P●コード番号:204-7783 アズワン品番 65-7572-28
端子台 スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TWIN-MT BU●コード番号:204-7849 アズワン品番 65-7717-06
端子台 スプリングクランプ STシリーズ 500mA 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電圧:800 V●モデル番号:ST 2,5-TWIN-DIO/R-L●コード番号:204-7669 アズワン品番 65-7518-04
端子台 スプリングクランプ STシリーズ 500mA 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:500mA●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R●コード番号:204-7796 アズワン品番 65-7572-26
ナイフ遮断ターミナル台 スプリングケージ 5-QUATTRO-MT ST 2シリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースナイフ遮断 Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、4 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-QUATTRO-MT, ST 2●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT●コード番号:217-6426 アズワン品番 65-7496-92
接続式端子台 プラグイン、スプリングケージ 5-TWIN/ 1P BU ST 2シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色は青で鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P BU, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P BU●コード番号:217-6433 アズワン品番 65-7504-63
接続式端子台 プラグイン、スプリングケージ 5-TWIN/ 1P ST 2シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色はグレーで鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P●コード番号:217-6434 アズワン品番 65-7506-39
標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様 ●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609 アズワン品番 65-7773-53
Push in spring cage Terminal Block 3 way フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
Push in spring cage Terminal Block 6 way フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 回転灯 ASSシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ