PCB コネクタ、公称電流: 12 A、ピン数: 4、ピッチ: 5.08 mm、接続方法:圧着接続、色:緑、電流 [A] の対応する対応するメス端子、及び導体断面積( mm 2 )データ: 10 A / MSTBC-MT 0.5 → 1.0 ( 3190564 )、5 A / MSTBC-MT 0.5 → 1、0、5 A ( 3190645、BC-1901.5 A )、5 / 5 ABA:バンドコンタクト
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:圧着●タイプ:基板用コネクタ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:320 V ac 、630 V ac●深さ:10.5mm●コード番号:190-2089アズワン品番65-7767-34