絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(42)
  • SIEMENS(36)
  • METCASE(21)
  • SCHURTER(18)
  • MICROCHIP(15)
  • SCHMERSAL(14)
  • MOXA(12)
  • RS PRO(12)
  • メトカル(11)
  • AMPHENOL(11)
  • KEMET(9)
  • APEM(8)
  • Advantech(アドバンテック)(8)
  • ハネウェル(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「etc」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Safety switch sensor フエニックス・コンタクトSafety switch sensorフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●材質:サーモプラスチック●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1.●シリーズ:PSR-CT-F-SEN-1-8●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:239-5130アズワン品番65-7842-72
電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ フエニックス・コンタクト電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズフエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375アズワン品番65-7317-20
電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ フエニックス・コンタクト電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMproアズワン品番65-7314-79
電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト電流制限スイッチフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト電流制限スイッチフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1ICフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Pre-assembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, retaining bracketContact type: 1 N/O contact, maxswitch-on current up to 130 A peak, 80 A (20 ms), 12 V DC input voltage
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●リレースイッチの分類:ソリッドステートリレー●コード番号:189-2312アズワン品番65-8091-47
シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクトシリアル通信用リピータフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
82日以内出荷
モジュール式DeviceNet/SDS/CANopenセグメントカプラ
型番2313449RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクトシリアル通信用リピータフエニックス・コンタクト
67,980税込74,778
1個
82日以内出荷
モジュール式DeviceNet/SDS/CANopenリピータ
型番2313423RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)
型番2701534RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
型番2701533RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701532RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル フエニックス・コンタクトシリアルフエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702769RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル フエニックス・コンタクトシリアルフエニックス・コンタクト
96,980税込106,678
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702770RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル フエニックス・コンタクトシリアルフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(ASCII)
型番2702771RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル フエニックス・コンタクトシリアルフエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(ASCII)
型番2702768RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル フエニックス・コンタクトシリアルフエニックス・コンタクト
89,980税込98,978
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702766RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル フエニックス・コンタクトシリアルフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(MODBUS/RTU)
型番2702767RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル フエニックス・コンタクトシリアルフエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(MODBUS/RTU)
型番2702764RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル フエニックス・コンタクトシリアルフエニックス・コンタクト
67,980税込74,778
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702765RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンダ フエニックス・コンタクトエクステンダフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
82日以内出荷
TC EXTENDER 6004 ETH-2S用避雷モジュール
型番2702258RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンダ フエニックス・コンタクトエクステンダフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
TC EXTENDER 4001 ETH-1S用避雷モジュール
型番2702257RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器