絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • KEMET(75)
  • TDK(38)
  • omron(オムロン)(27)
  • 警子ちゃん(18)
  • 日東工業(10)
  • カメダデンキ(8)
  • KYOCERA AVX(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • MICROCHIP(5)
  • VISHAY(5)
  • 京セラ(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • KINGBRIGHT(3)
  • TRACO POWER(3)
  • RS PRO(3)
  • エスコ(2)
  • オリエンタルモーター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「1.6 3c」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFMURATA(村田製作所)
789税込868
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1kV dc,1000pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1kV dc,1000pF ±5%MURATA(村田製作所)
739税込813
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = U2J許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%コンデンサファミリ = 積層ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
479税込527
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
6,598税込7,258
1セット(4000個)
欠品中
ムラタGRM0603CH誘電体GRMCHシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。特長と利点:小型積層構造で大容量高信頼性、極性なし外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:CH●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-50
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
40,980税込45,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A820JW01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A820JW01DMURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 82pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
66,980税込73,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-07
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
63,980税込70,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
72,980税込80,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6950-52
積層セラミックコンデンサ MLCC 82pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 82pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
66,980税込73,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:82pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7197-64
積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
5,298税込5,828
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM0603C0G誘電体(210pF→100nF)村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-30
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+105℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+105℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
37,980税込41,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A470JW01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A470JW01DMURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 47pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器