絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(106)
  • omron(オムロン)(38)
  • ダイヤトレンド(35)
  • NORCOMP(23)
  • SUS(エスユーエス)(19)
  • KOA(16)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • カナレ電気(9)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • SAMTEC(9)
  • RECOM(7)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 彗星電子システム(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(69)
  • 1,500-10,000円(93)
  • 10,000-50,000円(66)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「D1R」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
The Murata fixed inductor is 1uH and rated current is 3.8A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistanceLow voltage drop High temperature stability
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7018-72
積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
669税込736
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7023-32
Murata MLCC 3pF 50V dc 0402 GJM1555C1H3R0BB01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3pF 50V dc 0402 GJM1555C1H3R0BB01DMURATA(村田製作所)
399税込439
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 3pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01DMURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃●この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF 、 UHF 、マイクロ波の周波数帯で高 Q 、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高 Q 、低 ESR を実現しました 厳格な精度に使用可能 標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています 用途 携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 3.9pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E3R9CA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3.9pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E3R9CA01DMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバーRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E2R0CA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E2R0CA01DMURATA(村田製作所)
759税込835
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GRM155R72A102KA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GRM155R72A102KA01DMURATA(村田製作所)
209税込230
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 2.2nF 50V dc 0402 GRM155R71H222KA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 2.2nF 50V dc 0402 GRM155R71H222KA01DMURATA(村田製作所)
6,498税込7,148
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 470nF 10V dc 0402 GRM155R71A474KE01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 470nF 10V dc 0402 GRM155R71A474KE01DMURATA(村田製作所)
2,798税込3,078
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 470nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.5mm, LQM21PN1R0MC0D MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.5mm, LQM21PN1R0MC0DMURATA(村田製作所)
599税込659
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.5mm●寸法: 2×1.25×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 190mΩ●シリーズ: LQW21P_C0●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_C0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R71A103KA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R71A103KA01DMURATA(村田製作所)
139税込153
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R71E221KA01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R71E221KA01DMURATA(村田製作所)
239税込263
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 220pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12DMURATA(村田製作所)
8,498税込9,348
1セット(10000個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFMURATA(村田製作所)
459税込505
1リール(500個)
当日出荷から7日以内出荷
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37DMURATA(村田製作所)
219税込241
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1pF ±0.05pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1pF ±0.05pFMURATA(村田製作所)
639税込703
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.05pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.05pF許容差(プラス) = +0.05pF温度係数 = 0±30ppm/℃ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装50 V dc2A NFM21Cシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装50 V dc2A NFM21Cシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量:0.022μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6pFMURATA(村田製作所)
859税込945
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装25 V dc2A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装25 V dc2A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
539税込593
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.7pF ±0.1pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.7pF ±0.1pFMURATA(村田製作所)
389税込428
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.7pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.1pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.1pF許容差(プラス) = +0.1pF端子タイプ = 表面実装ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc1A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mmMURATA(村田製作所)
479税込527
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μFMURATA(村田製作所)
159税込175
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata MLCC 1nF 50V dc 0201 (0603M) GRM033R71H102KA12D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 1nF 50V dc 0201 (0603M) GRM033R71H102KA12DMURATA(村田製作所)
359税込395
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) GCM188R71E105KA64D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) GCM188R71E105KA64DMURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.3pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.3pFMURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7pFMURATA(村田製作所)
749税込824
1袋(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
13,980税込15,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6945-21
MLCC 1pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
449税込494
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-65
MLCC 1.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
42,980税込47,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1.8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6930-36
MLCC 1.8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
2,898税込3,188
1セット(1000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.8pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7131-85
MLCC 1.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.6pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
2,798税込3,078
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.6pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-46
MLCC 1.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
42,980税込47,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7136-15
MLCC 1.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入MURATA(村田製作所)
4,298税込4,728
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1.3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7118-29
MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-28
MLCC 1.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
6,498税込7,148
1セット(15000個)
7日以内出荷
MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
21,980税込24,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGJM高Q特性0402シリーズGJMシリーズ温度補償タイプVHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7126-01
MLCC 1pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
2,598税込2,858
1セット(15000個)
欠品中
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
MLCC 1pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
769税込846
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7124-59

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器