積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)¥75,980税込¥83,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-06
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7044-97
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります