電子部品(オンボード) (150) カテゴリ: 制御機器ブランド: MURATA(村田製作所)すべて解除
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRD MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 ●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 82.5mΩ●シリーズ: LQW21P_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN220MT0L MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 ●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 1.4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 259mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 380mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 290mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 2.6GHz最小品質ファクター = 38ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 250mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.55mm MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.24Ωシリーズ = LQH32Pコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHz最大動作温度 = +85℃ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN2R2MG0L MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 ●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 ●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN220MN0L MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 ●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 シリーズ = LQM21Fインダクタンス = 47 μH許容差 = ±30%最大直流電流 = 7mA最大自己共振周波数 = 7.5MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩ奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.6A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R0MG0L MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 ●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 68.8mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0L MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 ●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 6.8 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 240mΩシリーズ = LQG15HS最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 50mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mm MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 50mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 3.6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.6mm寸法 = 3.6 x 3.2 x 2.6mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 25Ωシリーズ = LQH43MNコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小品質ファクター = 40ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm MURATA(村田製作所) 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 450mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = LQH32CN最大自己共振周波数 = 43MHz最小動作温度 = -40℃村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1袋 10個入 MURATA(村田製作所) 5日以内出荷
村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタLQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。
仕様 ●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●パッケージ/ケース:5050●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:LQH5BPN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 40MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番 65-7128-66
表面実装インダクタ 600 pH 850mA 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:600 pH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●シールド:なし●許容差:±0.1nH●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:LQP03TN_02●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:20GHz●インダクタ構造:フィルム アズワン品番 65-7044-71
Murata 積層チップインダクタ, 27 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN27NJ02D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 27 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 670mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN2R2NT0L MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN8N2J02D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 8.2 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 330mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 積層チップインダクタ, 1.5 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN1N5S02D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQG15HN●動作温度 Min: -55℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN6N8J02D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 6.8 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 290mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 積層チップインダクタ, 2.7 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN2N7S02D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 2.7 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 170mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 130.2mΩ●シリーズ: LQH55DN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN47NG00D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 47 nH●最大直流電流: 210mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.08Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.9GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 145mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN62NG00D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 62 nH●最大直流電流: 145mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.82Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.6GHz●最小品質ファクター: 20℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.051 → 0.12 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 250mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN220K23L MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 250mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 710mΩ●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 19MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 270mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN4R7K23L MURATA(村田製作所) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 270mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 31MHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 91 nH, 230mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN91NG00D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 91 nH●最大直流電流: 230mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 640mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 1.9GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 2.05A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN1R0NN0L MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 2.05A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 45mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 100MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 590mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN27NG10D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 27 nH●最大直流電流: 590mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 116mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 2.8GHz●最小品質ファクター: 42℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03L MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 110mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 5.4Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 4.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 nH, 220mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR10G00D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 100 nH●最大直流電流: 220mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 680mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 1.8GHz●最小品質ファクター: 34℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応) 対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.33 μH, 630mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR33J00D MURATA(村田製作所) 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス: 0.33 μH●最大直流電流: 630mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 250mΩ●シリーズ: LQW18CN_00●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW18CNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります