接続・省配線(制御機器) (1) 制御機器・PLC・リレー (11) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (6) カテゴリ: 制御機器ブランド: 三菱電機エンジニアリングすべて解除
FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1セット(4個)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。
ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング 当日出荷 から 7日以内出荷
使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 過電圧保護 II以下 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ターミナルユニット FA-TH 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
ドライバ不要、プッシュイン接続による簡単配線。振動・衝撃・長期使用によるネジゆるみリスクの排除。ネジ締め作業のスキル不要
増し締め作業が不要になり、メンテナンス性向上
ベースユニット化により、用途に応じたモジュールを1点ごとに配置可能
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷 から 82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 付属品 デジタル信号変換器接続用ケーブル(0.1m) 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類 小規模IoT ケーブル 【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル 端子台 【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2 )(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2 ) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2 ) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2 ) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 別売品番 FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷 から 82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類 小規模IoT ケーブル 【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 別売品番 デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 取付方式 [ネジ]M4×0.7mm×27mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、[DINレール]適合DINレール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18) 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約10(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず) 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 AC2300Vrms/1min(標高0~2000m) 端子台 スプリングクランプタイプ 端子数 36点(電源4点、入力32点) ソケット 有(モジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) シーケンサ 装着するモジュールによる 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 同時ON点数 100%(5方向取付け) 適合モジュール AC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100A、AC200V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×200A、DC24V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×24D、DC48V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×48D、DC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100D、DC24V入力(リレー絶縁):FA1-TM1×24RA、ダミー(防塵用):FA1-TM1ND4 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 ストリップ長(mm) 【電線ストリップ】8
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 モジュール モジュール混在可能、交換回数:50回 適合電線(mm2 ) [フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18) 動作表示 電源ON、出力ON でLED 点灯表示 定格負荷電圧(V) 電圧、電流:装着モジュールによる 端子台 スプリングクランプ端子 供給電源 外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、SELV and LIM or Class 2) 製品分類区分 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合モジュール 【装着可能】a 接点リレー:FA-NYP24WK2, FA-NYP24WK4、b 接点リレー:FA-NYBP24WK2, FA-NYBP24WK4、トライアック:FA-SN24A01FS2, FA-SN24A01FS4、トランジスタ:FA-SN24D01HZS2, FA-SN24D01HZS4、信号スルー(DC出力):FA-SN00SS2, FA-SN00SS4 ストリップ長(mm) 電線:8
デジタル信号変換器スプリングタイプ 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 電圧 【ON】DC19.2V以上【OFF】DC2.4V以下 質量(g) 約220 取付方式 ネジ:M4×0.7mm×22mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、DINレール:[適合DINレール]TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠) モジュール 【交換回数】50回 定格入力電圧(V) DC24V(CLASS 2 or SELV+LIM) 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18) 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約10(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 電流(mA) 【ON】8.1以上【OFF】1.0以下 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 各入力間、外部供給電源~入力間:AC510Vrms/1min(標高0~2000m) 1分間 端子台 スプリングクランプタイプ コモン仕様 独立コモン、プラスコモン入力タイプ 端子数 52点(電源4点、入力48点) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 定格入力電流(mA) 約10(DC24V) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) シーケンサ プラスコモン DC24V 入力ユニット 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 同時ON点数 100%(5方向取付け) 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC24V 1mA 以上 電気的寿命 DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側) ノイズ耐量 シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 ストリップ長(mm) 【電線ストリップ】8 入力インピーダンス(kΩ) 2.2 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
デジタル信号変換器 スプリングタイプ モジュールタイプ 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。MELSECソースタイプ トランジスタ出力ユニットをa接点リレー出力に変換します。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)
用途 省配線・省工数機器 付属品 モジュール引抜工具 質量(g) 約300 取付方式 TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm(8~12kgf-cm) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V) 【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 外部供給電源 - 出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 16点独立コモン 端子 M3セルフアップネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ 開閉 電圧:DC24V、AC200V、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1) 開閉頻度(回/時) 1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 締付トルク(N・cm) 58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内) シーケンサ ソースタイプ DC24Vトランジスタ出力ユニット 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 同時ON点数 1 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命 定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(押しボタンスイッチなど)を接続するために、 デジタル信号を変換します。ユニット1つで、コモンの異なる負荷と接続ができます。64点入力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の入力変換が可能です。ソケット付のため、モジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 モジュール モジュール混在可能、交換回数:50回 定格入力電圧(V) DC24(CLASS 2 or SELV+LIM) 適合電線(mm2 ) [フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 端子台 スプリングクランプタイプ 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 定格入力電流(mA) 約10(DC24V) 供給電源 外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) 製品分類区分 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 電気的寿命 DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側) ノイズ耐量 シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) ストリップ長(mm) 電線:8 入力インピーダンス(kΩ) 約2.2 応答時間(ms) (OFF→ON)10以下(シーケンサの応答時間除く)、(ON→OFF)12以下(シーケンサの応答時間除く)
入力タイプ モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約250 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 8
入力タイプ モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約160 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 8
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約160 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 4
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約220 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 ネジ端子タイプ、端子ネジ:M3セルフアップネジ 7.62mmピッチ、適合電線、締付けトルク:0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm) 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 4
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 22日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 種別 【Modbus/TCP】Modbus/TCP スレーブ機器 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 出力点数 16点 分類 小規模IoT 応答時間 OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下) 両方ともデジタル信号変換器(モジュール)の応答時間は含みません。 ケーブル 【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル 端子台 【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2 )(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2 ) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2 ) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2 ) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204 ネットワークタイプ [CC-Link IE TSN」対応、[CC-Link IEフィールドネットワーク]対応、[CC-Link IEフィールドネットワークBasic」対応、[SLMP (汎用Ethernet)]対応、[Modbus/TCP]対応 通信速度 【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】100Mbps、【CC-Link IEフィールドネットワーク】100Mbps、【SLMP】100Mbps、【CC-Link IE TSN】1Gbps・100Mbps、【Modbus/TCP】100Mbps・10Mbps 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 供給電源 [電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.12A、[デジタル信号変換器]デジタル信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるデジタル信号変換器のマニュアルにてご確認ください。 出力形式 シンクタイプ 接続対象 【デジタル信号変換器】FA-TH16YRAB20SL・FA-TH16YSR11S・FA-TH16YSR20S・FA-TH16YSR21S・FA-TH16YTL11S・FA-TH16YTL21S・FA-TH16YTR20S・FA-TH16Y2TR20・FA-TH16YTH11S・FA1-TH16Y2RA20S1E・FA1-TH16Y1SR20S1E・FA1-TH16Y1TR20S1E・FA1-TH16Y2SC20S1E、【上位機器】MELSEC iQ-Rシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP)、MELSEC iQ-Fシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント)、MELSEC-Qシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP),MELSEC-Lシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP) 別売品番 デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む) トポロジー 【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】スター接続、【CC-Link IEフィールドネットワーク】ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、【SLMP】スター接続、【CC-Link IE TSN】ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在、【Modbus/TCP】スター接続 局種別 【CC-Link IE TSN】リモート局、【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】リモート局、【CC-Link IEフィールドネットワーク】リモート局、【SLMP】サーバ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります