表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ当日出荷から6日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット DB-40-FLサトーパーツ当日出荷
材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)、W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑)サトーパーツ8日以内出荷
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BGの代替品です。
材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります