アンプ分離 デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から34日以内出荷
規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
アンプ分離 デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から32日以内出荷
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ分離 デジタルレーザーセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷から60日以内出荷
検出物体不透明体、半透明体、透明体動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥3,958~¥3,598~
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥13,178¥11,980
電流センサ甲神電機税込¥9,898¥8,998
電流センサ甲神電機税込¥94,578¥85,980