絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,520)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,209)
  • Panasonic(パナソニック)(6,960)
  • AMPHENOL(5,438)
  • VISHAY(4,790)
  • フエニックス・コンタクト(4,096)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,988)
  • omron(オムロン)(3,796)
  • 日本モレックス(molex)(3,461)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,581)
  • KEMET(2,290)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,015)
  • SAMTEC(1,955)
  • MICROCHIP(1,918)
  • onsemi(1,886)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッションフィッティング アズワン

    コンプレッションフィッティング

    アズワン(2件のレビュー)
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
  • 熱電対コネクター アズワン

    熱電対コネクター

    アズワン(3件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1組
    当日出荷
    補償導線の延長・接続に使用できます。
    セット内容オス×1 メス×1寸法(mm)16.5×46.5×8材質(ケース)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-1611-01
  • 補償導線 アズワン

    補償導線

    アズワン(7件のレビュー)
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)10仕様K熱電対用
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • K熱電対延長ケーブル 補償導線 アズワン

    K熱電対延長ケーブル 補償導線

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
    端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)耐熱温度(℃)0~150被覆材ガラス繊維
  • マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン

    マイクロスイッチ RZ-15シリーズ

    アズワン
    839税込923
    1個
    欠品中
    AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
    仕様●形状:ヒンジ長レバー形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.25mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9625-62
  • フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ

    アズワン
    12,300税込13,530
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • 漏液アラーム アズワン

    漏液アラーム

    アズワン
    2,336税込2,570
    1個
    当日出荷
    仕様適用媒体:水材質本体/ABS樹脂質量(g)本体/70(電池含まず)、 センサー/18電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)センサー寸法(mm)52×33×6本体サイズ(mm)112×66×42コード長さ(cm)120検知方式電極式アズワン品番2-917-01
  • マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン

    マイクロスイッチ RZ-15シリーズ

    アズワン
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
    仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状パネル取り付けローラー押しボタン形定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A接点構成1回路2接点動作半径(mm)約0.5アズワン品番65-9625-58
  • ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ アズワン

    ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ

    アズワン
    93税込102
    1枚
    当日出荷
    仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30
  • 表面測定用熱電対 アズワン

    表面測定用熱電対

    アズワン
    8,140税込8,954
    1個
    当日出荷
    テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180)接続Y型端子リード線(m)2リード線PTFE被覆被覆材リード線:テフロン(R)被覆リード線長さ(m)2
  • マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン

    マイクロスイッチ RZ-15シリーズ

    アズワン
    839税込923
    1個
    当日出荷
    AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
    仕様●形状:ヒンジ短レバーローラ形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9625-60
  • K熱電対用補償導線 TWKシリーズ アズワン

    K熱電対用補償導線 TWKシリーズ

    アズワン
    3,790税込4,169
    1袋(10m)
    当日出荷
    被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
    長さ(m)10センサータイプK熱電対耐熱温度(℃)300
  • 被覆熱電対(ディープレックス) アズワン

    被覆熱電対(ディープレックス)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
  • デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TC-1シリーズ

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    欠品中
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    制御方式ON/OFF制御本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)電源電圧(V)AC100設定温度(℃)-199.9~199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)
  • T熱電対コネクタ アズワン

    T熱電対コネクタ

    アズワン
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
    材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ アズワン

    測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1袋(10m)
    当日出荷
    4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
    長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
  • インターフェースコンバータ アズワン

    インターフェースコンバータ

    アズワン(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
  • 極細K熱電対 アズワン

    極細K熱電対

    アズワン
    17,200税込18,920
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
  • T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ アズワン

    T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ

    アズワン
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷
    低温域の測定に適したT熱タイプ
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
  • ACアダプタ ダイレクト アズワン

    ACアダプタ ダイレクト

    アズワン
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    汎用的なタイプをラインナップ
    寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く)タイプダイレクト出力DC24V/1.0A外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)1入力AC100~240V 50/60Hz機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR極性センタープラスリード線長さ(mm)【出力】1500アズワン品番4-2091-14定格出力電圧(DC V)24プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm寸法(内径×外径×長さ)(mm)【出力】2.1×5.5×10.5
  • ACアダプタ ダイレクト アズワン

    ACアダプタ ダイレクト

    アズワン
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷
    汎用的なタイプをラインナップ
    仕様PSE:○、アズワン代表機種:PL-SPIN(直出しのため、加工必要)形状(出力プラグ)内Φ2.1×外Φ5.5×12mm寸法(mm)98.5×48×35.5(電源部/刃除く)タイプダイレクト出力DC24V 2.5A入力AC100~240V(50/60Hz)極性センタープラスリード(mm)1500(出力)アズワン品番4-2091-15
  • ハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ アズワン

    ハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ

    アズワン
    769税込846
    1パック(5個)
    当日出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。 15ピンプラグ ハンダ付けタイプ。※カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。
    仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項●▼カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8879-35
  • 極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン

    極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ

    アズワン
    20,700税込22,770
    1本
    当日出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
  • 被覆熱電対 アズワン

    被覆熱電対

    アズワン
    4,831税込5,314
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
  • マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン

    マイクロスイッチ RZ-15シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
    仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A接点構成1回路2接点動作半径(mm)約0.5
  • 7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ アズワン

    7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • 漏液センサシステム100V電源リレーボックス アズワン

    漏液センサシステム100V電源リレーボックス

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
    種類漏液センサ付属品本体接続用ケーブル(1m)仕様100V電源リレーボックス寸法(mm)100×124×70出力2系統合わせて最大10Aまで電源コード(m)2.8リレーメカニカルリレーアズワン品番1-4308-12
  • ACアダプタ ダイレクト アズワン

    ACアダプタ ダイレクト

    アズワン
    1,740税込1,914
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用的なタイプをラインナップ
  • DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ アズワン

    DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ

    アズワン
    869税込956
    1個
    当日出荷
    【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
    仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-83
  • デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
    視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御(ヒステリシス固定値)方式で、最大操作電流は15Aまで可能なタイプです。
    電源AC100V 50/60Hz温度制御方式ON/OFF制御温度設定方式3桁デジタルスイッチ設定接続容量(A)15
  • ネオン球 抵抗内蔵型 アズワン

    ネオン球 抵抗内蔵型

    アズワン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    抵抗内蔵型なので直接AC100Vで点灯可能です。
  • CDS 3mm アズワン

    CDS 3mm

    アズワン(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    仕様●サイズ:Φ3mm●ピーク波長:540nm●最大電圧:100VDC●最大電力:50mW●明抵抗:5k~10kΩ(10Lux時)アズワン品番67-0478-27
  • デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ アズワン

    デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ

    アズワン
    60,900税込66,990
    1台
    当日出荷
    温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
    仕様プログラム設定:最大16ステップ(4種類をメモリー可) 温度指示精度:±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方 出力制御方式:SSRによる電圧出力 接続容量:AC100V MAX12A(抵抗負荷)サイズ185×210×98mmセンサータイプK熱電対安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機能電源電圧(V)AC100(50/60Hz)温度制御方式PID制御電源コード約1.8m(3Pプラグ付)タイマー設定1~99時間59分温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番1-5481-31タイマープログラムにて対応可
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
  • 漏液センサシステム追加用センサ アズワン

    漏液センサシステム追加用センサ

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    欠品中
    仕様追加用センサ適合材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)ケーブル長(m)2アズワン品番1-4308-11
  • ACアダプタ ダイレクト アズワン

    ACアダプタ ダイレクト

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用的なタイプをラインナップ
    仕様PSE:○寸法(mm)電源部:92×45×32(刃除く)タイプ本体別体入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzプラグ(mm)出力:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5極性センタープラス

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器