SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)サンハヤト5日以内出荷
最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板
最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。
最大28ピンに対応
1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能
SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能
金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP