インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5ハーティング11日以内出荷
仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
コンタクト メス 16AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1586-26
コンタクト オス 12AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 電流:40Aアズワン品番65-1613-29
コンタクト メス 20AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様シリーズ:Han Q コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端:クリンプ コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ コンタクト サイズ:20 定格電流:10Aアズワン品番65-1615-56
コンタクト オス 12AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト 電流:16Aアズワン品番65-1459-95
コンタクト ピン 16AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コネクタ タイプ:コンタクト クリンプアズワン品番65-1620-15
コンタクト ソケット 14AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1405-93
コンタクト ピン 16AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コネクタ タイプ:コンタクト クリンプアズワン品番65-1619-16
コンタクト ソケット 14AWG クリンプハーティング欠品中
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1614-15
コンタクト ソケット 20AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:20アズワン品番65-1405-13
コンタクト ピン 8AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:- コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクトアズワン品番65-1622-75
コンタクト メス 18AWG クリンプハーティング欠品中
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1614-13
コンタクト メス 12AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1613-13
コンタクト ソケット 18AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:18
コンタクト オス 10AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コンタクト 電流:40Aアズワン品番65-1613-05
コンタクト ソケット 26-22AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1408-23
コンタクト オス 26-22AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1402-27
コンタクト メス 26-22AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1608-50
コネクタ コンタクト メス 20AWG クリンプハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1615-07
ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 20AWGハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han E High Temp シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1652-25
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥3,958~¥3,598~
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥13,178¥11,980
電流センサ甲神電機税込¥9,898¥8,998
電流センサ甲神電機税込¥94,578¥85,980