絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(15,157)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,288)
  • Panasonic(パナソニック)(7,473)
  • AMPHENOL(5,806)
  • VISHAY(5,404)
  • フエニックス・コンタクト(4,429)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,067)
  • 日本モレックス(molex)(3,708)
  • SIEMENS(3,402)
  • omron(オムロン)(3,369)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,883)
  • シュナイダーエレクトリック(2,810)
  • KEMET(2,663)
  • MICROCHIP(2,195)
  • onsemi(2,148)
  • BOURNS(2,135)
  • SAMTEC(2,090)
  • IDEC(和泉電気)(2,012)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール端子台 ワイドミュラーレール端子台ワイドミュラー
139税込153
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質Wemid幅(mm)5.1奥行(mm)37.9等級UL 94 可燃性:V-0深さ(mm)38配線接続断面:(最小)AWG 22適合レールTS 35保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応レベル数1最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
EcoLine シリーズ B ワイドミュラーEcoLine シリーズ Bワイドミュラー
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ(mm)103奥行(mm)64深さ(mm)64保証期間5年動作温度(℃)-10 ...60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)湿度(%)5~95% (結露なし)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-10
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ ワイドミュラーSシリーズ端子台ツール&アクセサリワイドミュラー
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質Wemidダークベージュ等級UL 94 可燃性:V-0保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラーWeidmuller インターフェイスリレーモジュールワイドミュラー
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
Weidmuller ワイドミュラーWeidmullerワイドミュラー
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
壁取り付け端子台 MK3 ワイドミュラー壁取り付け端子台 MK3ワイドミュラー
129税込142
1個
当日出荷
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。 丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。 中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途スペースのない場所での中継端子台として取付方式直付け結線方式スクリューレス端子ねじM2.5長さ(mm)15高さ(mm)16.1使用温度範囲(℃)-60~130定格電流(A)IEC24/UL20接続ねじM2.5接続可能電線(mm2)0.33~4適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm取得規格UL、CE絶縁被覆むき長さ(mm)5
スナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラースナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付ワイドミュラー
379税込417
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
短絡接続 ワイドミュラー短絡接続ワイドミュラー
439税込483
1個
3日以内出荷
適合バージョン:長さに切れる幅(mm)61高さ(mm)13.1奥行(mm)4.8深さ(mm)4.8端子間ピッチ(mm)6.4正味質量(g)2.193動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズワイドミュラー
519税込571
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズZQV併用可能製品端子台
テンションクランプ式 Zシリーズ ワイドミュラーテンションクランプ式 Zシリーズワイドミュラー
189税込208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
その他UL 94 可燃性等級:V-0材質Wemid橙色高さ(mm)2.8保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)連続:-60
PRO PMシリーズ ワイドミュラーPRO PMシリーズワイドミュラー
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
産業用スイッチングHUB 8ポート  1240900000 ワイドミュラー産業用スイッチングHUB 8ポート 1240900000ワイドミュラー
49,980税込54,978
1台
当日出荷
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4152材質筺体:アルミ幅(mm)50高さ(mm)115使用温度範囲(℃)-10~+60奥行(mm)70ポート数8(RJ45)保護等級IP30RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラースナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付ワイドミュラー
389税込428
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度ワイドミュラー
179税込197
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス ワイドミュラースナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメスワイドミュラー
299税込329
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WDUシリーズワイドミュラー
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズWDURoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 接続式端子台 SAKシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 SAKシリーズワイドミュラー
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズワイドミュラー
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)3.81行数1オス・メスメス定格電流(A)17.5定格電圧(V)320シリーズBC 3.81材質ナイロン
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー WQVシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー WQVシリーズワイドミュラー
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
シリーズWQVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
RJ45 モジュラーコネクタ ワイドミュラーRJ45 モジュラーコネクタワイドミュラー
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズワイドミュラー
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:7.9mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:10 → 36 V dc 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きLED. このWeidmullerヒューズ端子は、回転保持レバー付きヒューズ端子と、プラグインSIHAヒューズホルダ付きヒューズ端子の2つの異なるタイプで使用できます。ヒューズホルダは開レバースタイルで、ヒューズの取り付け時には覆い隠され、シングルLEDでヒューズの障害を指示RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電用 WM4C オスコネクタ ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C オスコネクタワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番856-9013形状ストレート質量(g)13.8適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
太陽光発電用 WM4C メスコネクタ ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C メスコネクタワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番856-9012形状ストレート質量(g)11.6適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー WSシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー WSシリーズワイドミュラー
9,198税込10,118
1箱(500個)ほか
7日以内出荷
シリーズWSアクセサリタイプ端子マーカー併用可能製品機器やシステムの他に導体やケーブル, 他メーカーの製品, Weidmullerの端子
Push-in式 Aシリーズ ワイドミュラーPush-in式 Aシリーズワイドミュラー
82税込90
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)連続:-60
EcoLine シリーズ ワイドミュラーEcoLine シリーズワイドミュラー
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
動作温度(℃)-40 ...75保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-40
保持クリップ ワイドミュラー保持クリップワイドミュラー
65税込72
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リレーソケット ワイドミュラーリレーソケットワイドミュラー
739税込813
1個
3日以内出荷
幅(mm)15.9黒色高さ(mm)102.1奥行(mm)42.6深さ(mm)42.7適合レールTS 35動作温度(℃)-40 ...55保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~85、結露なしコンポーネントUL94 可燃性等級:ハウジングUL94 可燃性等級:V-2コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:HBコンポーネント:取付け脚UL94 可燃性等級:HBコンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:HB
スイッチモード電源ユニット ワイドミュラースイッチモード電源ユニットワイドミュラー
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
その他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はい幅(mm)68高さ(mm)130奥行(mm)124.9出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能深さ(mm)125出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC接続PUSH IN対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい機能スタートアップ:≧-40 ℃時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC周波数範囲(Hz)AC:45…65ハウジングバージョン:金属、耐腐食性正味質量(g)1,520電流(mA)アース漏:(最大)3.5コーティング共形:いいえ力率> 0.9 (概数)定格出力電力(W)480短絡保護はい、内部LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー突入電流(A)最大5ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)立ち上がり時間≦ 100 ms動作温度(℃)-25 ...70過電圧保護バリスタ保護保護度合い:IP20効率0.93(度合い)保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタMTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 %湿度(%)動作温度時:5~95、結露なしカテゴリーサージ電圧:III、II最大出力電圧(V)56
PRObasシリーズ ワイドミュラーPRObasシリーズワイドミュラー
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合逆電圧保護:はい入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC接続方法導体:ねじ接続接続ねじ接続機能スタートアップ:≧-40 ℃周波数範囲(Hz)AC:45…65動作温度(℃)-25 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護はい湿度(%)5~95、結露無き事
リレーモジュール ワイドミュラーリレーモジュールワイドミュラー
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
幅(mm)12.8黒色高さ(mm)89.4奥行(mm)87.8深さ(mm)87.8対応テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、レール:TS 35高度(m)動作:≦ 2000 海面より上に正味質量(g)55.83動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なしコンポーネントUL94 可燃性等級:コンポーネント:ハウジングUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:V-0
コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケットワイドミュラー
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
8日以内出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。区分ソケット使用温度範囲(℃)-50~100定格電流(A)26.8材質(絶縁体)PA 9T工程フロー/リフロー(THT/THR)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ ワイドミュラースナップイン式コネクタワイドミュラー
39,980税込43,978
1箱(30個)ほか
8日以内出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。区分コネクタ使用温度範囲(℃)-50~100定格電流(A)26.8適合電線(mm2)0.5~4包装形態簡易トレイ梱包標準剥線長(mm)9(8~10)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ270度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度ワイドミュラー
119税込131
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス ワイドミュラースナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメスワイドミュラー
319税込351
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度ワイドミュラー
179税込197
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度 ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度ワイドミュラー
139税込153
1個
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
シグナル絶縁コンバータ Weidmuller ワイドミュラーシグナル絶縁コンバータ Weidmullerワイドミュラー
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器