Weidmuller Fieldbus通信カプラ u-remoteワイドミュラー7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:u-remote●併用可能製品:リモートI/O●モジュールタイプ:フィールドバスカプラ●長さ:52mm●幅:76mm●深さ:120mm●寸法:52 x 76 x 120 mm●応用例:通信●フィールドバスカプラ. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. リモートI/Oフィールドバスカプラ u-remoteシステムバスへのインターフェイス さまざまなタイプ: フィールドバスプロトコル: - EtherCAT、品番 ; 893-0634 893-0634 - EtherNet/IP、品番 ; 893-0625 893-0625 - Modbus/TCP、品番 ; 893-0637 893-0637 - PROFIBUS DP-V1、品番 ; 893-0628 893-0628 - PROFINET iRT、品番 ; 893-0621 893-0621 構成インターフェイス: マイクロUSB 2.0 プッシュイン接続 前面にステータスLED 保護クラスIP20
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP DLDシリーズワイドミュラー7日以内出荷
仕様3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合シリーズAP DLDRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプEnd Plate併用可能製品Terminal Block
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~